カテゴリ
- 切削工具(85)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「scmt09t308」の検索結果

旋削 ISOポジインサート SCMT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷旋削用SCMTポジインサートです。仕様AN(deg):7寸法L(mm)9.52寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT
三菱マテリアル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーナーR(mm)0.7938内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷用途中切削チップ形状S(正方形90°)適合被削材種S(耐熱合金)トラスコ品番600-9832被削材S切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
ISO旋削 チップ SCMT-M3M
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT-24
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SCMT-19
イスカル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)翌日出荷から16日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 チップ SCMT-17
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)6日以内出荷粗~中切削加工対応です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-0524材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-SM
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT-SU
住友電工ハードメタル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
ISO旋削 チップ SCMT-F3P
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)5日以内出荷から29日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ポジティブタイプ SCインサート T5115
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
難削材旋削加工用インサート MP9025 (SCMT)
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
チップ SCMT-HQ
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCMT
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷から11日以内出荷形状正方形90°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCMT HQ
京セラ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正方形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7125
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正方形
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥7,498~税込¥8,248~1セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。
チップ SCMT-23
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ SCMT-PM
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7115
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。形状正方形コーティングMC7115適合被削材種M種逃げ角(°)7
旋削用チップ SCMT-HQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正方形90°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525