「scn-10b」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業

    落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)

    オーエッチ工業(13件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
    用途落下・紛失防止
  • CD DVD ブルーレイケース 1枚収納 プラケース 10mm ディスク収納 エレコム

    CD DVD ブルーレイケース 1枚収納 プラケース 10mm ディスク収納

    エレコム(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10枚)
    当日出荷
    厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
    材質ポリスチレン質量(g)65(1枚)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×10.4×125収納枚数(枚)1(ケース1枚あたり)
  • 上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション

    上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ

    ピカコーポレイション
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金タイプ四脚アジャスト式はしご兼用脚立ピッチ(mm)脚部伸縮:6構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)55.3天板寸法(mm)303×172仕上アルマイト仕上(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)170
  • キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(防塵タイプ)

    UNION(ユニオン産業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    防塵機能付きのキャビンフィルターです。
    用途自動車用キャビンフィルター主な適合純正品番AY684-NS009,95860-50Z00,95861-51Z00型式T31.C25.C26.C27CJ10.NJ10.B30.SC25.SCN25.SC26.SCN26.SC27メーカーニッサン スズキ主な適合車種エクストレイル セレナ デュアリス ラフェスタ ランディ
  • キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)

    UNION(ユニオン産業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    従来の銅セルガイア脱臭タイプ・スタンダードタイプに加えて、新しいHシリーズ活性炭入脱臭タイプです。 この製品は、特殊濾紙・特殊活性炭を採用し、高効率の洗浄機能と強力な脱臭効果を発揮します。 もちろんPM2.5対策も万全です。
    用途自動車用キャビンフィルター主な適合純正品番AY681-NS009,AY685-NS009,AY682-NS015,B7277-1GK4A,B7277-1VA0A,95860-50Z21,95860-51Z00,95861-52Z00,27277EN025,27277JD10A,9586050Z00,9586151Z00,9586950Z00,B7200EN200型式T31.C25.C26.C27CJ10.NJ10.B30.SC25.SCN25.SC26.SCN26.SC27メーカーニッサン スズキ主な適合車種エクストレイル セレナ デュアリス ラフェスタ ランディ