カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • バイク純正部品(9)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「scr700」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サカエ連結キャリー サカエ

    サカエ連結キャリー

    サカエ
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷
    安定した段積が可能で、スペースも小さく収納可能です。 タテ・ヨコともに自在に連結が可能で大きな荷物でも運搬可能です。 四辺ともに持ち手穴があり、持ち運びにも便利です。
    車輪径(Φmm)75キャスター自在(4個)均等荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性4方向取手付、滑り止め(荷台面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)680×390×125材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • サカエ連結キャリー 取手 サカエ

    サカエ連結キャリー 取手

    サカエ
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    外寸(幅W×高さH)(mm)400×895RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエ連結キャリー 金具 サカエ

    サカエ連結キャリー 金具

    サカエ
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    ストレートシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
  • まとめ買い サカエ連結キャリー(ゴム車/680×390/4台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ連結キャリー(ゴム車/680×390/4台セット)

    サカエ
    22,980税込25,278
    1セット
    翌日出荷
    4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    質量(kg)3.7高さ(mm)125材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)390間口(mm)680積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスターゴム車 75Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
  • まとめ買い サカエ連結キャリー(ナイロン車/680×390/4台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ連結キャリー(ナイロン車/680×390/4台セット)

    サカエ
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
    質量(kg)3.7高さ(mm)125材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)390間口(mm)680積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスターナイロン車 75Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
  • まとめ買い サカエ連結キャリー(ナイロンウレタン車/680×390/4台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ連結キャリー(ナイロンウレタン車/680×390/4台セット)

    サカエ
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    質量(kg)3.7高さ(mm)125材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロンウレタン車奥行(mm)390間口(mm)680積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車 75Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
  • まとめ買い サカエ連結キャリー(ナイロンウレタン車SUS金具/680×390/4台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ連結キャリー(ナイロンウレタン車SUS金具/680×390/4台セット)

    サカエ
    39,980税込43,978
    1セット
    翌日出荷
    4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    質量(kg)3.7高さ(mm)125材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロンウレタン車(SUS金具)奥行(mm)390間口(mm)680積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車(SUS金具) 75Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
  • サカエ連結キャリー 取手金具セット サカエ

    サカエ連結キャリー 取手金具セット

    サカエ
    8,998税込9,898
    1セット
    翌日出荷
    均等耐荷重(kg)120外寸(幅W×高さH)(mm)400×895RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュキャリー SCR-M700シリーズ サカエ

    メッシュキャリー SCR-M700シリーズ

    サカエ
    39,980税込43,978
    1箱(10台)
    翌日出荷
    丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
    ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • メッシュキャリー SCR-M700シリーズ サカエ

    メッシュキャリー SCR-M700シリーズ

    サカエ
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷
    丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
    ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • RUBBER C,WIND SCR  64524MZ0700 ホンダ

    RUBBER C,WIND SCR 64524MZ0700

    ホンダ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • STAY ASSY.,W/ SCR  64531MZ0700 ホンダ

    STAY ASSY.,W/ SCR 64531MZ0700

    ホンダ
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
  • サカエメッシュキャリー(五輪車仕様) サカエ

    サカエメッシュキャリー(五輪車仕様)

    サカエ(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    翌日出荷
    軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。 中心にキャスターがある為、たわみに強いです。タテヨコの連結が可能です。スタッキング(積み重ね)可能なので収納スペースのコンパトです。
    車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)130材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • キャスター サカエ

    キャスター

    サカエ
    649税込714
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    適合SCR-M400、SCR-M450、SCR-M700、SCR-M900、SCR-B400、SCR-B450車輪幅(mm)21取付高(mm)92キャスター径(Φmm)75取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28材質(金具)ユニクロメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエメッシュキャリー用オプションフットブレーキ サカエ

    サカエメッシュキャリー用オプションフットブレーキ

    サカエ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチで固定できる安心・安全のフットブレーキ
    用途安全対策にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung Galaxy Tab A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung Galaxy Tab A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。タブレット。Samsung Galaxy Tab A。Samsung Galaxy Tab A9+。Samsung Galaxy Tab S6 Lite。Samsung Galaxy Tab S8 Ultra /SM-X900。Samsung Galaxy Tab S8+ /SM-X800。Samsung Galaxy Tab S9 FE+。Samsung Galaxy Tab S9 FE。Samsung Galaxy Tab S9 Ultra。Samsung Galaxy Tab S9+。Samsung Galaxy Tab S9。ルーター。Samsung Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01。イヤホン。AKG N200NC。AKG N700NCM2。AKG Y400。AKG Y600NC。Samsung Galaxy Buds FE。Samsung Galaxy Buds2 Pro。Samsung Galaxy Buds2。Samsung Galaxy Buds3 Pro。Samsung Galaxy Buds3。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • MOULDING,WIND SCR    64105MR7000 ホンダ

    MOULDING,WIND SCR 64105MR7000

    ホンダ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • WINDSCREEN    64100KFR700 ホンダ

    WINDSCREEN 64100KFR700

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • SCREEN ASSY.,WIND    64100MR7000 ホンダ

    SCREEN ASSY.,WIND 64100MR7000

    ホンダ
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
  • SET,KEY SET&SCREW   35014KFR700 ホンダ

    SET,KEY SET&SCREW 35014KFR700

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • SCREW,WASH 5X32  90137MR7000 ホンダ

    SCREW,WASH 5X32 90137MR7000

    ホンダ
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
  • SCREW-WASHER,4X8  90124MR7006 ホンダ

    SCREW-WASHER,4X8 90124MR7006

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • SCREW,TAPPING,3X1  90101MR7003 ホンダ

    SCREW,TAPPING,3X1 90101MR7003

    ホンダ
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
  • IXYS サイリスタ SCR IXYS

    IXYS サイリスタ SCR

    IXYS
    1,898税込2,088
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Littelfuse サイリスタ, SCR, 600V, MCR708AT4G LITTELFUSE

    Littelfuse サイリスタ, SCR, 600V, MCR708AT4G

    LITTELFUSE
    8,998税込9,898
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 35A。実装タイプ = 表面実装。最大ゲートトリガー電流 = 300μA。最大ゲートトリガー電圧 = 1V。最大保持電流 = 10mA。ピン数 = 3。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 18V。位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応