カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scs-106」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B-Mビットセット SK11

    B-Mビットセット

    SK11
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    鉄・木・樹脂・モルタルに最適穴あけとビットが入ったビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。
    用途穴空け・ネジ締め作業。セット内容ビット6本(プラス/シングル+0(65mm)、ダブル+1、+2、+3(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm、-3mm×-7mm(65mm))、ステップドリル1本、フリードリル16mm 1本、ドリル24本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、超硬チップドリル/3、3.4、4、4.3、5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ

    CKD
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。
    用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVX タンタルコンデンサ 25V 10μF ±20% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 25V 10μF ±20%

    AVX(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVX タンタルコンデンサ 6.3V 10μF ±10% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 6.3V 10μF ±10%

    AVX
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVX タンタルコンデンサ 16V 10μF ±10% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 16V 10μF ±10%

    AVX
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応