カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(955)
- 機構部品(127)
- 建築金物(77)
- メカニカル部品(30)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 空調・照明・電設資材(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 測定用品(11)
- 建材・エクステリア(6)
- 住設機器(5)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- KITZ(キッツ)(144)
- ONK(オーエヌ工業)(81)
- 桑名金属工業(76)
- リケン(73)
- オンダ製作所(52)
- 東洋バルヴ(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
- 東尾メック(40)
- イノック(38)
- スリーエム工業(37)
- 吉年(36)
- ベンカン(35)
- LAMP(スガツネ工業)(31)
- イマオコーポレーション(28)
- 岩田製作所(25)
- I-VALUE(21)
- 浅野金属工業(20)
- ベン(20)
- ミヤコ(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「scs-13」の検索結果

フレキシブルメタルホース(ユニオン継手型SCS13)
テクノフレックス¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)70最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ適合流体水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
ステンレス鋼製ボール(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷材質(本体)SCS13A最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58材質(ボール)SUS304材質(キャップ)SCS13A操作蝶形ハンドル材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)FKM接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
コンポボール チョウハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から12日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
コンポボール チョウハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から12日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】
昭和バルブ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア
コンポボール レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
F式フートバルブ(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類フートバルブ
コンポボール レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54接続方式フランジ:JIS B2220 10K材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD40-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)バルブ種類グローブバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から12日以内出荷材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
SCS13玉形弁10K・ねじ込み
桑名金属工業¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から9日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
F式タンクボールバルブ(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷タンクパットとボデーの着脱が容易で、従来のタンクバルブに比較してコンパクトに設計され自動化が出来ます。 バルブは工場での検査状態で、取付けが出来、保守が容易です。 タンク底の液溜りが極力少なくなるように設計されています。寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形寸法h(mm)ボルト穴:19ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
ロングネックボール レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式ボア径レジュースドボア検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
W形ストレーナ SW-10 SCS13製
ヨシタケ¥579,800~税込¥637,780~1個4日以内出荷左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。タイプW形(複式)最高温度(℃)80材質(コック)SCS14寸法H1(mm)124材質(スクリーン)SUS材質(ハンドル)FC適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
S式フートバルブ(SCS13) レバー無
ONK(オーエヌ工業)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷接続方式フランジ形接続部ねじJIS B 0203RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類フートバルブ
F式二方ジャケット付(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形ハンドル形状レバー式ソケットRp 3/4RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6、ジャケット 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
F式二方ボールバルブ(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002接続方式フランジ形ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
IVL-PB-SF SCS13ブッシング シールフィット継手
I-VALUE¥699~税込¥769~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
IVL-PL-SF SCS13エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥779~税込¥857~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PLZ-SF SCS13エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥779~税込¥857~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PX-SF SCS13クロス シールフィット継手
I-VALUE¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PTZ-SF SCS13チーズ シールフィット継手
I-VALUE¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
...