カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • メカニカル部品(48)
  • 制御機器(23)
  • 機構部品(19)
  • 農業機械(16)
  • 測定用品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 建築金物(6)
  • 電動工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scs-3」の検索結果

394件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェンケクランピングシステム  ライザーユニット SCS-RU SCS3AX-RU125 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム ライザーユニット SCS-RU SCS3AX-RU125

    イマオコーポレーション
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    6日以内出荷
    ・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製高さ調整範囲(mm)(100から)125にするRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェンケクランピングシステム  ライザーユニット SCS-RU SCS3AX-RU150 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム ライザーユニット SCS-RU SCS3AX-RU150

    イマオコーポレーション
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    6日以内出荷
    ・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製高さ調整範囲(mm)(100から)150にするRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CL イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CL

    イマオコーポレーション
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    6日以内出荷
    ・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)16タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
  • シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CL イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CL

    イマオコーポレーション
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    6日以内出荷
    ・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)16.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
  • シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CS イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CS

    イマオコーポレーション
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    6日以内出荷
    ・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)13.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
  • シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CS イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CS

    イマオコーポレーション
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    6日以内出荷
    ・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)13タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
  • ソリッドマーカー細字 サクラクレパス

    ソリッドマーカー細字

    サクラクレパス(10件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷
    カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
    タイプシングル線幅(mm)5.0インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • サンキンパレット コイルタイプ サンキン

    サンキンパレット コイルタイプ

    サンキン(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
    用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬タイプコイルタイプ
  • サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキン

    サンキンメッシュパレット キャスター付き

    サンキン(3件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
    用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
  • スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュパレット ナンシン

    メッシュパレット

    ナンシン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    脚高(mm)100積載段数(段)4
  • スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードスリットカラーSUS304

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー 2ネジ穴付タイプ

    岩田製作所(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め

    岩田製作所(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードリール100V 三協リール

    コードリール100V

    三協リール
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
  • コントロールステーションボックス ステンレス 日東工業

    コントロールステーションボックス ステンレス

    日東工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    色ミラー仕上保護等級IP55カテゴリー2有効深さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃式スクレーパー 300 SK11

    替刃式スクレーパー 300

    SK11(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップで削る、はがす作業が楽にできます。 工具不要でブレード交換ができます。 100mm幅のワイド刃です。 全長300mmのロングサイズです。
    用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。全長(mm)300質量(g)377刃幅(mm)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×400×40
  • スタンダードスリットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー 樹脂(POM)

    岩田製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/処理樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー Dカットネジ付タイプ

    岩田製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー キー溝付タイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ノーマル SUS316L 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル SUS316L

    岩田製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    食品機械、半導体製造装置に最適なSUS316L仕様です。
    材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーヒー 2カップ SUSマグ HOME SWAN

    コーヒー 2カップ SUSマグ

    HOME SWAN
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    4日以内出荷
    ステンレス2重マグカップが付属のコーヒーメーカー。 2カップはもちろん、1カップでもOK。 マグカップはステンレスなので、落としても割れにくい。 卓上に映えるシャープなデザイン。 スイッチ一つの簡単操作。 ステンレスマグ、メッシュフィルター、計量スプーン付き。
    付属品マグカップ 2個、フィルター 1個、計量スプーン 1個材質本体樹脂部:ポリプロピレン、カップ:ステンレス質量(g)約830消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×165×220電源コード(m)1
  • スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所

    スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)

    岩田製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。
    種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンキンパレット フタつき サンキン

    サンキンパレット フタつき

    サンキン
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    その他キャスターは付属していません。長さ(mm)840質量(kg)44タイプコイルタイプ線径(Φmm)6.0最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)100フォーククリアランス(L)(mm)565フォーククリアランス(W)(mm)870扉開閉方式半開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×950×700容積(m3)0.54呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1000×850外寸法・高さ(mm)857積載段数(段)4外寸法・間口(mm)1030有効内寸法・間口(mm)950有効内寸法・高さ(mm)700
  • SCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AX イマオコーポレーション

    SCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AX

    イマオコーポレーション
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    5日以内出荷
    目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。 RoHS指令適合製品です。
    クランプ幅(mm)(min.~max.)22~236RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)120
  • スタンダードスリットカラー クロメートメッキ 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー クロメートメッキ

    岩田製作所
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷
    材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目) 岩田製作所

    スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目)

    岩田製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
    種別スリット材質/処理鉄(SGD3)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトリール TRIENS

    ライトリール

    TRIENS
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らすのに便利です。充電式LEDライトの着脱が簡単です。ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。リールは吊下げ、壁掛けが可能です。
    用途各種組立ライン、メンテナンス工場などに。付属品充電式LEDライト「ブライトアームゼロワン」、取付ベース板トラスコ品番630-4239材質本体カバー:樹脂幅(mm)290色グレー高さ(mm)314奥行(mm)179定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6先端形状着脱式LEDライト電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3Cコンセント仕様12A/125V電線仕様SVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25明るさ(Lm)500
  • ガイドレール用カットストリップ TRITON

    ガイドレール用カットストリップ

    TRITON
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌日出荷
    切断時にガイドレールの端を保護 加工材の切断面にバリが出るのを抑える 丈夫なゴム製ストリップで接着テープ付き サイズに合わせてカットできる
    用途ガイドレール用カットストリップ寸法(mm)22×3000
  • 電気チェンソー SK11

    電気チェンソー

    SK11
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。 チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。
    用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー仕様オイル消費量:3.5mL/分寸法(mm)300質量(kg)3.4有効切断能力(mm)300電流(A)8.8電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)5騒音値(dB)88最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8バー全長(mm)ガイドバー:350チェーン形式オレゴン91PX045X
  • スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ

    岩田製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー SCS MIYOSHI(小西製作所)

    スリットカラー SCS

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷
    種別スリット材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
  • マイスチール(ケースのみ) マイゾックス

    マイスチール(ケースのみ)

    マイゾックス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
  • スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所

    スリットカラー 内径ネジタイプ(細目)

    岩田製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。
    種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷
    材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー ダンパー付タイプ

    岩田製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。
    RoHS指令(10物質対応)対応