カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(120)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
- メカニカル部品(42)
- 機構部品(19)
- 測定用品(16)
- 農業機械(16)
- 科学研究・開発用品(13)
- 建築金物(6)
- 保管用品(4)
- 溶接用品(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(72)
- 東洋バルヴ(59)
- 岩田製作所(36)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- CKD(18)
- イマオコーポレーション(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 東フロコーポレーション(10)
- KITZ(キッツ)(8)
- 東尾メック(7)
- エスコ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 桑名金属工業(4)
- 第一機材(4)
- サンキン(3)
- フジキン(3)
- ニッコー(3)
- 特殊電極(3)
- MSTコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「scs-3」の検索結果

シェンケクランピングシステム ライザーユニット SCS-RU SCS3AX-RU125
イマオコーポレーション¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製高さ調整範囲(mm)(100から)125にするRoHS指令(10物質対応)対応
シェンケクランピングシステム ライザーユニット SCS-RU SCS3AX-RU150
イマオコーポレーション¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製高さ調整範囲(mm)(100から)150にするRoHS指令(10物質対応)対応
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CL
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)16タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CL
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)16.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CS
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)13.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CS
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)13タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
ソリッドマーカー細字
サクラクレパス(10件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)タイプシングル線幅(mm)5.0インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
サンキンパレット コイルタイプ
サンキン(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬タイプコイルタイプ
サンキンメッシュパレット キャスター付き
サンキン(3件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷から11日以内出荷コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
コードリール100V
三協リール¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から9日以内出荷接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め
岩田製作所(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式スクレーパー 300
SK11(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷握りやすいグリップで削る、はがす作業が楽にできます。 工具不要でブレード交換ができます。 100mm幅のワイド刃です。 全長300mmのロングサイズです。用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。全長(mm)300質量(g)377刃幅(mm)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×400×40
コントロールステーションボックス ステンレス
日東工業¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から3日以内出荷色ミラー仕上保護等級IP55カテゴリー2有効深さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ライトリール
TRIENS¥48,980税込¥53,8781台当日出荷手元を明るく照らすのに便利です。充電式LEDライトの着脱が簡単です。ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。リールは吊下げ、壁掛けが可能です。用途各種組立ライン、メンテナンス工場などに。付属品充電式LEDライト「ブライトアームゼロワン」、取付ベース板トラスコ品番630-4239材質本体カバー:樹脂幅(mm)290色グレー高さ(mm)314奥行(mm)179定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6先端形状着脱式LEDライト電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3Cコンセント仕様12A/125V電線仕様SVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25明るさ(Lm)500
サンキンパレット フタつき
サンキン¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷その他キャスターは付属していません。長さ(mm)840質量(kg)44タイプコイルタイプ線径(Φmm)6.0最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)100フォーククリアランス(L)(mm)565フォーククリアランス(W)(mm)870扉開閉方式半開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×950×700容積(m3)0.54呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1000×850外寸法・高さ(mm)857積載段数(段)4外寸法・間口(mm)1030有効内寸法・間口(mm)950有効内寸法・高さ(mm)700
コーヒー 2カップ SUSマグ
HOME SWAN¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷ステンレス2重マグカップが付属のコーヒーメーカー。 2カップはもちろん、1カップでもOK。 マグカップはステンレスなので、落としても割れにくい。 卓上に映えるシャープなデザイン。 スイッチ一つの簡単操作。 ステンレスマグ、メッシュフィルター、計量スプーン付き。付属品マグカップ 2個、フィルター 1個、計量スプーン 1個材質本体樹脂部:ポリプロピレン、カップ:ステンレス質量(g)約830消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×165×220電源コード(m)1
スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)
岩田製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル SUS316L
岩田製作所¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷食品機械、半導体製造装置に最適なSUS316L仕様です。材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
SCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AX
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個5日以内出荷目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。 RoHS指令適合製品です。クランプ幅(mm)(min.~max.)22~236RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)120
ガイドレール用カットストリップ
TRITON¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷切断時にガイドレールの端を保護 加工材の切断面にバリが出るのを抑える 丈夫なゴム製ストリップで接着テープ付き サイズに合わせてカットできる用途ガイドレール用カットストリップ寸法(mm)22×3000
電気チェンソー
SK11¥10,980税込¥12,0781台当日出荷太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。 チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー仕様オイル消費量:3.5mL/分寸法(mm)300質量(kg)3.4有効切断能力(mm)300電流(A)8.8電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)5騒音値(dB)88最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8バー全長(mm)ガイドバー:350チェーン形式オレゴン91PX045X
スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目)
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。種別スリット材質/処理鉄(SGD3)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー SCS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷種別スリット材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
水媒体用金型温調機配管用カップリングソケット サイズ:10A(3/8B)メネジ
ニッコー¥84,980~税込¥93,478~1セット(10個)7日以内出荷自動開閉バルブは、有/無 選択可です。(接続時に開・取り外し時に閉となります。プラグはソケットのバルブ有・無の両方に共用です。)材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc3/8流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
スリットカラー 内径ネジタイプ(細目)
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応