カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(1)

「scs-4s」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCS-4S用自在キャスターストッパー付 サンキン

    SCS-4S用自在キャスターストッパー付

    サンキン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    適合SCS-4S
  • サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキン

    サンキンメッシュパレット キャスター付き

    サンキン(3件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
    用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
  • 面積式流量計 2~20L/min FC-AQ30-1-B20シリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 2~20L/min FC-AQ30-1-B20シリーズ

    東フロコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
  • 面積式流量計 2~30L/min FC-AQ30-1-B30シリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 2~30L/min FC-AQ30-1-B30シリーズ

    東フロコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
  • 面積式流量計 5~50L/min Rc3/4 東フロコーポレーション

    面積式流量計 5~50L/min Rc3/4

    東フロコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ばね機構を用いた小型面積式流量計 取付姿勢の制約なし
    仕様●流体:水●流量レンジ:5~50L/min●接続口径:Rc3/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:130mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。アズワン品番67-5283-19
  • 面積式流量計 10~100L/min FC-AQシリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 10~100L/min FC-AQシリーズ

    東フロコーポレーション
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
  • スリットカラー 内ネジ並目 SUS304 岩田製作所

    スリットカラー 内ネジ並目 SUS304

    岩田製作所
    ¥1,088税込¥1,197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面積式流量計 4~50L/min FC-AQ50-1-B50シリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 4~50L/min FC-AQ50-1-B50シリーズ

    東フロコーポレーション
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
  • P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装

    P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4

    東京計装
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    13日以内出荷
    接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
    仕様●AIR用:4~40L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-51