カテゴリ
- 測定用品(11)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「scs-4s」の検索結果

サンキンメッシュパレット キャスター付き
サンキン(3件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷から11日以内出荷コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
面積式流量計 5~50L/min Rc3/4
東フロコーポレーション¥12,780税込¥14,0581台当日出荷ばね機構を用いた小型面積式流量計 取付姿勢の制約なし仕様●流体:水●流量レンジ:5~50L/min●接続口径:Rc3/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:130mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。アズワン品番67-5283-19
面積式流量計 1~10L/min FC-AQ30-1-B10シリーズ
東フロコーポレーション¥12,780税込¥14,0581台当日出荷から10日以内出荷ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 5~70L/min FC-AQ50-1-B70シリーズ
東フロコーポレーション¥20,980税込¥23,0781台当日出荷から8日以内出荷ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 4~50L/min FC-AQ50-1-B50シリーズ
東フロコーポレーション¥20,980税込¥23,0781台当日出荷から8日以内出荷ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 20~200L/min Rc1 FC-AQ70-1-B200シリーズ
東フロコーポレーション¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 10~150L/min Rc1 FC-AQ70-1-B150シリーズ
東フロコーポレーション¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●AIR用:4~40L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-51