カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(464)
- 継手(183)
- ボールバルブ(79)
- グローブバルブ(23)
- チェックバルブ(逆止弁)(20)
- ストレーナー(35)
- 小型ボールバルブ(16)
絞り込み
種類
その他(2)
エルボ(42)
キャップ(6)
クロス(6)
ストリートエルボ(7)
ソケット(28)
チーズ(22)
ニップル(18)
フランジ(7)
ブッシング(9)
プラグ(5)
ホースジョイント(7)
ユニオン(10)
呼び径(A)
- 6(3)
- 8(19)
- 10(39)
- 15(45)
- 20(435)
- 25(42)
- 32(34)
- 40(20)
- 50(10)
- 500(2)
呼び径(B)
- 3/4
- 1/8(117)
- 1/4(192)
- 3/8(235)
- 1/2(444)
- 1(452)
- 1-1/4(330)
- 1-1/2(397)
- 2(436)
- 2-1/2(250)
- 3(248)
- 4(213)
- 5(108)
- 6(109)
- 8(78)
- 10(36)
- 12(28)
- 14(8)
- 16(3)
- 18(3)
- 呼び径(B)をもっと見る
材質
- ガラス(16)
- スチール(4)
- ステンレス(453)
- 樹脂(3)
- 鋳鉄(18)
- 青銅(12)
ねじの種類
- PF(管用平行)(1)
- PS(管用テーパ)(5)
- PT(管用テーパ)(80)
ブランド
- モノタロウ(16)
- KITZ(キッツ)(86)
- イシグロ(7)
- 桑名金属工業(64)
- ベン(3)
- ONK(オーエヌ工業)(39)
- 昭和バルブ(2)
- TRUSCO(10)
- オンダ製作所(47)
- スリーエム工業(32)
- 東洋バルヴ(26)
- イノック(21)
- ナゴヤ(21)
- I-VALUE(21)
- 日本継手(旧:JFE継手)(15)
- ベンカン(14)
- シーケー金属(7)
- ヨシタケ(5)
- リケン(4)
- ワシノ機器(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITZ(キッツ)・イシグロ・桑名金属工業・ベン・ONK(オーエヌ工業)・昭和バルブ・TRUSCO・オンダ製作所・スリーエム工業・東洋バルヴ・イノック・ナゴヤ・I-VALUE・日本継手(旧:JFE継手)・ベンカン・シーケー金属・ヨシタケ・リケン・ワシノ機器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(114)
RoHS10物質対応
「scs13」の検索結果

ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
ステンレス鋼製ボール(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷材質(本体)SCS13A最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58材質(ボール)SUS304材質(キャップ)SCS13A操作蝶形ハンドル材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)FKM接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
コンポボール チョウハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から12日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール チョウハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から12日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から4日以内出荷接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から12日以内出荷材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54接続方式フランジ:JIS B2220 10K材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD40-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)バルブ種類グローブバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】
昭和バルブ¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から5日以内出荷形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
IVL-PB-SF SCS13ブッシング シールフィット継手
I-VALUE¥699~税込¥769~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
IVL-PL-SF SCS13エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PLZ-SF SCS13エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PX-SF SCS13クロス シールフィット継手
I-VALUE¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PTZ-SF SCS13チーズ シールフィット継手
I-VALUE¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PC-SF SCS13キャップ シールフィット継手
I-VALUE¥749税込¥8241個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PU-SF SCS13ユニオン シールフィット継手
I-VALUE¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
コンポボール レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
IVL-PT-SF SCS13チーズ シールフィット継手
I-VALUE¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
SCS13玉形弁10K・ねじ込み
桑名金属工業¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷から9日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
コンポボール レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
IVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手
I-VALUE¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
IVL-PSLZ-SF SCS13ストリートエルボ シールフィット継手
I-VALUE¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
ロングネックボール レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式ボア径レジュースドボア検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
W形ストレーナ SW-10 SCS13製
ヨシタケ¥579,800税込¥637,7801個4日以内出荷左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。タイプW形(複式)最高温度(℃)80材質(コック)SCS14寸法H1(mm)124材質(スクリーン)SUS材質(ハンドル)FC適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
IVL-PRT-SF SCS13異径チーズ シールフィット継手
I-VALUE¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PRS-SF SCS13異径ソケット シールフィット継手
I-VALUE¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PRL-SF SCS13異径エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
S式フートバルブ(SCS13) レバー無
ONK(オーエヌ工業)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷接続方式フランジ形接続部ねじJIS B 0203RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類フートバルブ
F式二方ジャケット付(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形ハンドル形状レバー式ソケットRp 3/4RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6、ジャケット 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
F式二方ボールバルブ(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002接続方式フランジ形ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
...