カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(367)
    • ボールバルブ(66)
    • 継手(102)
    • グローブバルブ(24)
    • 電磁弁・電動弁(42)
    • 小型ボールバルブ(4)
    • ゲートバルブ(13)
    • チェックバルブ(逆止弁)(29)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(11)
  • KITZ(キッツ)(111)
  • TRUSCO(1)
  • イシグロ(4)
  • 桑名金属工業(49)
  • 昭和バルブ(2)
  • I-VALUE(4)
  • MIEテクノ(2)
  • OKM(オーケーエム)(3)
  • ONK(オーエヌ工業)(12)
  • イノック(19)
  • エスコ(1)
  • オンダ製作所(43)
  • スリーエム工業(33)
  • ナゴヤ(20)
  • ノーブランド(1)
  • フジキン(1)
  • ワシノ機器(2)
  • 吉年(1)
  • 東洋バルヴ(43)
バルブ種類
バルブ種類
その他(2)
バルブ種類
グローブバルブ(15)
バルブ種類
ゲートバルブ(9)
バルブ種類
チャッキバルブ(24)
バルブ種類
バタフライバルブ(32)
バルブ種類
ボールバルブ(93)
呼び径(B)
  • 2
  • 1/8(92)
  • 1/4(144)
  • 3/8(185)
  • 1/2(363)
  • 3/4(386)
  • 1(387)
  • 1-1/4(283)
  • 1-1/2(333)
  • 2-1/2(205)
  • 3(210)
  • 4(177)
  • 5(89)
  • 6(92)
  • 8(64)
  • 10(26)
  • 12(20)
  • 14(6)
  • 16(1)
  • 18(1)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 20(6)
  • 25(22)
  • 32(26)
  • 40(26)
  • 50(359)
  • 65(6)
  • 80(6)
  • 100(4)
材質
  • アルミ(9)
  • ガラス(16)
  • ゴム(3)
  • スチール(7)
  • ステンレス(334)
  • 樹脂(4)
  • 鋳鉄(41)
  • 青銅(12)
  • 黄銅(真鍮)(3)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体ガス(44)
  • 使用流体水(88)
  • 使用流体油(45)
  • 使用流体空気(61)
  • 使用流体蒸気(29)
  • 使用流体薬品(3)
その他・ガス・水・油・空気・蒸気・薬品
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(3)
ボールバルブ種類
フルボア(29)
ボールバルブ種類
レデューストボア(8)
スタンダードボア・フルボア・レデューストボア
接続方式
  • ねじ込み形(92)
  • ウェハー形(39)
  • ソルダー形(1)
  • フランジ形(103)
ねじ込み形・ウェハー形・ソルダー形・フランジ形
ハンドル形状
  • T形(3)
  • その他(1)
  • なし(17)
  • ギア式(18)
  • レバー式(61)
  • 丸形(39)
T形・その他・なし・ギア式・レバー式・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.98(19)
  • 1(53)
  • 1.21(1)
  • 1.37(8)
  • 1.4(46)
  • 1.6(5)
  • 1.96(9)
  • 2(9)
  • 2.1(2)
  • 2.2(1)
  • 2.4(2)
  • 2.75(4)
  • 2.8(4)
  • 4.1(3)
  • 4.12(3)
  • 4.2(2)
  • 5.49(2)
  • 5.5(2)
  • 5.6(1)
0.7・0.98・1・1.21・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.1・2.2・2.4・2.75・2.8・4.1・4.12・4.2・5.49・5.5・5.6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scs13a」の検索結果

367件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A) TRUSCO

    ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)

    TRUSCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
  • SCS13A グローブ弁 ねじ込み イシグロ

    SCS13A グローブ弁 ねじ込み

    イシグロ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A
  • SCS13A ゲート弁 ねじ込み イシグロ

    SCS13A ゲート弁 ねじ込み

    イシグロ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A
  • SCS13A スイングチャッキ弁 ねじ込み イシグロ

    SCS13A スイングチャッキ弁 ねじ込み

    イシグロ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A
  • (No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】 昭和バルブ

    (No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】

    昭和バルブ
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa)材質(ボール)SCS12A/SUS304材質(キャップ)SCS13A静電気低減機能静電防止操作レバー材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS12A/SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • SCS13A空圧ボール弁 FAシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A空圧ボール弁 FAシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    4日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
    方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア
  • ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K

    桑名金属工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A電圧(V)AC200接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤) HSバルブ

    SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤)

    HSバルブ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製ボールバルブ
    材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)
  • SCS13A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
    仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K

    桑名金属工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • (No.78) 鋳鉄 F型10K ボール弁【ボールSCS13A/PTFE】 昭和バルブ

    (No.78) 鋳鉄 F型10K ボール弁【ボールSCS13A/PTFE】

    昭和バルブ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状二体型材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の水・油・ガス)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水・油・ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
  • SCS13Aボール弁 汎用タイプ[JIS10Kフランジ・面間:ASME B16.10] イシグロ

    SCS13Aボール弁 汎用タイプ[JIS10Kフランジ・面間:ASME B16.10]

    イシグロ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A
  • SCS13A H複作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア 桑名金属工業

    SCS13A H複作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア

    桑名金属工業
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    16日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
  • ハイトルク SCS13A電動ボール弁フランジ・一般用・AC200V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS13A電動ボール弁フランジ・一般用・AC200V・10K

    桑名金属工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    16日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
  • SCS13A H複作動自動ボール弁  F型10K・フルボア 桑名金属工業

    SCS13A H複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

    桑名金属工業
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    16日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
  • ハイトルク SCS13A電動ボール弁 ねじ込み・一般用・AC200V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS13A電動ボール弁 ねじ込み・一般用・AC200V・10K

    桑名金属工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    16日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
  • SCS13A H単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア 桑名金属工業

    SCS13A H単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア

    桑名金属工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    16日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
  • SCS13A H単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア 桑名金属工業

    SCS13A H単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア

    桑名金属工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    16日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
  • ハイトルク SCS13A電動ボール弁フランジ・一般用・AC100V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS13A電動ボール弁フランジ・一般用・AC100V・10K

    桑名金属工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    16日以内出荷から29日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
  • ハイトルク SCS13A電動ボール弁 ねじ込み・一般用・AC100V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS13A電動ボール弁 ねじ込み・一般用・AC100V・10K

    桑名金属工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    16日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
  • ハイトルク SCS13A 小型電動ボール弁【タイニー・ネジ込・AC200V】 桑名金属工業

    ハイトルク SCS13A 小型電動ボール弁【タイニー・ネジ込・AC200V】

    桑名金属工業
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K

    桑名金属工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K

    桑名金属工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K

    桑名金属工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K

    桑名金属工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K

    桑名金属工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K

    桑名金属工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    32日以内出荷
    仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K

    桑名金属工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    32日以内出荷
    仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 オンダ製作所

    SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316

    オンダ製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所

    SMT2型 ステンレスチーズ SUS316

    オンダ製作所
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所

    SML4型 ステンレスエルボ SUS316

    オンダ製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所

    SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316

    オンダ製作所
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所

    SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316

    オンダ製作所
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所

    SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316

    オンダ製作所
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所

    SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316

    オンダ製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMP型 ステンレスプラグ SUS316 オンダ製作所

    SMP型 ステンレスプラグ SUS316

    オンダ製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316 オンダ製作所

    SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316

    オンダ製作所
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパおねじ(Rねじ)。・ホース接続に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)