カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- ボールバルブ(2)
- グローブバルブ(4)
- 小型ボールバルブ(1)
- ゲートバルブ(2)
- チェックバルブ(逆止弁)(3)
絞り込み
バルブ種類

グローブバルブ(4)

ゲートバルブ(2)

チャッキバルブ(3)

バタフライバルブ(2)

ボールバルブ(3)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(3)
- 1/2(4)
- 3/4(5)
- 1(5)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(6)
- 2(8)
- 2-1/2(5)
- 3(6)
- 4(4)
- 5(5)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(2)
- 12(1)
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(3)
- 15(4)
- 20(5)
- 25(5)
- 32(4)
- 40(6)
- 50(8)
- 65(5)
- 80(6)
- 100(4)
- 125(5)
- 150(4)
- 200(5)
- 250(2)
- 300(1)
材質
- ステンレス(15)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(4)
使用流体
ガス(9)
水(12)
油(11)
空気(9)
蒸気(10)
ボールバルブ種類

フルボア(2)
フルボア
接続方式
- ねじ込み形(7)
- ウェハー形(3)
- フランジ形(5)
ねじ込み形・ウェハー形・フランジ形
ハンドル形状
- なし(3)
- ギア式(1)
- レバー式(4)
- 丸形(7)
なし・ギア式・レバー式・丸形
最高使用圧力(MPa)
- 1.37
- 0.39(7)
- 0.7(3)
- 0.98(27)
- 1(72)
- 1.4(55)
- 1.6(7)
- 1.96(18)
- 2(19)
- 2.1(2)
- 2.2(3)
- 2.4(2)
- 2.75(5)
- 2.8(7)
- 4.1(4)
- 4.12(6)
- 4.2(4)
- 5.49(3)
- 5.6(3)
- 7(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- KITZ(キッツ)(7)
- 昭和バルブ(2)
- エスコ(6)
KITZ(キッツ)・昭和バルブ・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「scs13a」の検索結果

(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】
昭和バルブ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
(No.78) 鋳鉄 F型10K ボール弁【ボールSCS13A/PTFE】
昭和バルブ¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷から22日以内出荷形状二体型材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の水・油・ガス)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水・油・ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から89日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K![3/8インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460694-180824-02.jpg)
3/8インチ グローブバルブ[ステンレス]
エスコ¥7,198税込¥7,9181個当日出荷エスコ品番EA470CB-3形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ![1/4インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460676-180824-02.jpg)
1/4インチ グローブバルブ[ステンレス]
エスコ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エスコ品番EA470CB-2形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ![3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460913-180824-02.jpg)
3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス]
エスコ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷エスコ品番EA470DB-6形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ![1インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460861-180824-02.jpg)
1インチ ゲートバルブ[ステンレス]
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷エスコ品番EA470DB-10形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ![2インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460685-180824-02.jpg)
2インチ グローブバルブ[ステンレス]
エスコ¥35,400税込¥38,9401個翌日出荷エスコ品番EA470CB-20形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ![1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460667-180824-02.jpg)
1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス]
エスコ¥27,200税込¥29,9201個翌日出荷エスコ品番EA470CB-14形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷付属品配管用ボルトナット付仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594形状その他材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)0~60規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)接続方式ウエハー接続ウエハー材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ使用流体水、油、空気材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)304SS材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥86,980~税込¥95,678~1個5日以内出荷レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.37接続方式ウエハー材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304N2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。材質(本体)SCS13A接続方式ウエハー材質(シート)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ









![3/8インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460694-180824-02.jpg)
![1/4インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460676-180824-02.jpg)
![3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460913-180824-02.jpg)
![1インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460861-180824-02.jpg)
![2インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460685-180824-02.jpg)
![1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460667-180824-02.jpg)