カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ボールバルブ(1)
絞り込み
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(1)
- 2(2)
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(1)
- 50(2)
材質
- ステンレス(2)
最高使用圧力(MPa)
- 2.1
- 0.39(7)
- 0.7(3)
- 0.98(27)
- 1(72)
- 1.37(15)
- 1.4(55)
- 1.6(7)
- 1.96(18)
- 2(19)
- 2.2(3)
- 2.4(2)
- 2.75(5)
- 2.8(7)
- 4.1(4)
- 4.12(6)
- 4.2(4)
- 5.49(3)
- 5.6(3)
- 7(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- オンダ製作所(2)
「scs13a」の検索結果

SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316
オンダ製作所¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から5日以内出荷・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
SVY2型ステンレス Y形ストレーナー
オンダ製作所¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。 機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。 フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。 キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)