カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
「scss3515c」の検索結果

スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ無タイプ
岩田製作所¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー
岩田製作所¥3,698税込¥4,0681箱翌々日出荷シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。クランプレバー付のため、工具なしで簡単に締めたり緩めたりできます。
セットカラー
岩田製作所¥2,798税込¥3,0781箱翌々日出荷シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。2ザグリ穴付のため、ブラケットの取り付けやセットカラー自体の固定ができます。