カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • ヘルスケア(1)

「sct-10」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ
    14,980税込16,478
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
    材質ステンレスSUS304
  • 調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO

    調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]

    TRUSCO
    329税込362
    1セット(10枚)
    当日出荷
    シリカクリンシートを固定するための、粘着剤付きの面ファスナーです。 貼る面積に合わせてご使用ください。
    トラスコ品番819-5376質量(g)2寸法(縦×横)(mm)30×30
  • ケーブルタイ(黒)屋外用 PROMOTE(プロモート)

    ケーブルタイ(黒)屋外用

    PROMOTE(プロモート)
    129税込142
    1袋
    当日出荷
    電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋外用材質ナイロン66(UL規格合格品)入数(本)100
  • ケーブルタイ(白)屋内用 PROMOTE(プロモート)

    ケーブルタイ(白)屋内用

    PROMOTE(プロモート)
    97税込107
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋内用材質ナイロン66(UL規格合格品)入数(本)100
  • シーティーアンカー ステンレス TRUSCO

    シーティーアンカー ステンレス

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1パック(6本)
    当日出荷
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)外径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4
  • メタルソー 100径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工

    メタルソー 100径 穴径25.4(OK-Cコート)

    岡崎精工
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)厚さT(mm)11穴径d(Φmm)25.4
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4ねじれ角(°)直角
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    略号SCねじれ角直刃
  • チップ TCGT-MNSC 住友電工ハードメタル

    チップ TCGT-MNSC

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SCGT-MNSC 住友電工ハードメタル

    チップ SCGT-MNSC

    住友電工ハードメタル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ DCGT-SC 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-SC

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ CCGT-SC 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT-SC

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-NSC 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-NSC

    住友電工ハードメタル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-NSC 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT-NSC

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCGT 住友電工ハードメタル

    チップ TCGT

    住友電工ハードメタル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • エスシーロック UL品 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック UL品

    星和電機(SEIWA)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。 UL-514B認定製品(File No.E319359) CAD図面はWebで公開しています。
    仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴムグレー使用温度範囲(℃)-30~85取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
    適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
  • ポールマウントブラケット(DW・DWHシリーズ用) DWMB-1N タカチ電機工業

    ポールマウントブラケット(DW・DWHシリーズ用) DWMB-1N

    タカチ電機工業
    409税込450
    1個
    欠品中
    アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。穴加工をしないで取付け可能ですので防水性を損ねません。DW・DWH10-15-□に取付け可能です。縦・横、両方の向きにベルトを通すことが出来ます。ポールに取付けの際は別売の固定用ベルト、結束バンド(SNB・SCT・PKBシリーズ)をご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品ビス:ナベM4×6 ステンレス (無処理) ×1材質アルミダイキャスト質量(g)24表面処理ショットブラスト対応機種DW・DWH10-15-□入数1/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    2,398税込2,638
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    全線心のポリエチレン絶縁体に着色しており、また多対ケーブル(30対以上)については、ユニット集合を採用しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。しゃへい効果を持たせる為に、各種しゃへい付きケーブルの製作も可能です
    仕様電子ボタン電話用ケーブル規格JCS 5504
  • バンキャビネット用仕切板 JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット用仕切板

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1箱(2枚)
    4日以内出荷
    バンキャビネット(引き出しタイプ)付属の仕切板の交換、追加用に
    材質スチール
  • ネイルプリンター ネイルポップ 韓国発 nail pop DSグローバル

    ネイルプリンター ネイルポップ 韓国発 nail pop

    DSグローバル
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    自分が描いたデザインをいつでも簡単に印刷できるネイルプリンター 。専用アプリ(NailPOP)をダウンロードし使用して下さい。コスパとタイパに優れたネイルプリンター。
    用途セルフネイルに。ネイルポップ 韓国発 nail pop アプリ Bluetooth ネイルマシン 時短 プリンター
  • タイヤ SCT-001 チューブレス 100/80-12 フロント/リア T/L IRC

    タイヤ SCT-001 チューブレス 100/80-12 フロント/リア T/L

    IRC
    8,498税込9,348
    1本
    欠品中
    「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
    サイズ100/80-12 56Jタイプフロント、T/L外径(mm)470標準リム幅(inch)2.75許容リム幅(inch)2.50-3.50トレッド幅(mm)103
  • オプショントレー イマダ

    オプショントレー

    イマダ
    2,098税込2,308
    1台
    30日以内出荷
    ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
    用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。