カテゴリ
- 切削工具(3)
- 作業工具(2)
絞り込み
「sct-175」の検索結果

サイドカッター
岡崎精工¥97,980~税込¥107,778~1個4日以内出荷外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数36外径D(Φmm)175穴径d(Φmm)25.4
ステンレスツールセット全26点
TONE(トネ/旧:前田金属工業)取扱い終了メンテナンス作業において最も使用頻度の高いとされるツールを厳選し、セットしました。持ち運び性と収納容量を重視した新開発コンパクトメタルケース(オールステンレス製)により移動もラクで作業場所を選びません。ソケットレンチ(SU50DXのみ)、コンビネーションスパナは、ツールがしっかりと収まる専用トレー(オールステンレス製)にセットされているため、必要なサイズの選別に優れ、不快なガタツキがありません。トレー自体も両端の取ってをつかめば取り外しできるため、効率的な作業が行えます。付属品コンビネーションスパナトレー付きセット内容SUSロングボールポイントL形レンチ/SBPL-2.5、03、04、05、06、08、10SUSコンビネーションスパナ/SMS-08、10、12、13、14、17、19SUSモンキレンチ/SMW-200SUSペンチ/SCT-175SUSラジオペンチ/SRP-150SUSニッパ/SKN-150SUSコンビネーションプライヤ/SCP-150SUSドライバー/SUMD-075、100、SUPD-001、002SUSスタビードライバー/SUSD-P2SUSコンビネーションハンマー/SBHC-10SUSメタルケース(中皿付)/2275質量(kg)7.4