カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sct-20」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスシーロック UL品 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック UL品

    星和電機(SEIWA)
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    当日出荷から17日以内出荷
    難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。 UL-514B認定製品(File No.E319359) CAD図面はWebで公開しています。
    仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴムグレー使用温度範囲(℃)-30~85取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ(白)屋内用 PROMOTE(プロモート)

    ケーブルタイ(白)屋内用

    PROMOTE(プロモート)
    319税込351
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋内用材質ナイロン66(UL規格合格品)入数(本)100
  • SUSシーティーアンカー 大阪魂

    SUSシーティーアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • シータカット ニューレジストン

    シータカット

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
    用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • キャップ付チューブ ケニス

    キャップ付チューブ

    ケニス
    16,980税込18,678
    1箱(500本)
    4日以内出荷
    規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)20000
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径D(Φmm)200穴径d(Φmm)25.4ねじれ角(°)直角
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数40外径D(Φmm)200穴径d(Φmm)25.4
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    略号SCねじれ角直刃
  • Moto バーマウント/ミラーマウント用リペアボルトセット ビーライン

    Moto バーマウント/ミラーマウント用リペアボルトセット

    ビーライン
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    Beeline Moto「バーマウント(品番MNT20-BAR)」「ミラーマウント(品番MNT20-SCT)」用のリペアボルトセット。取り付けボルトの紛失時にお求めください。※マウント中央部のプラスネジは付属しません
    関連部品品番:MNT20-BAR,MNT20-SCT素材ステンレス
  • マウント変換アダプター Moto II本体→Moto用マウント ビーライン

    マウント変換アダプター Moto II本体→Moto用マウント

    ビーライン
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    新型Beeline Moto IIナビを初代Beeline Moto用マウントに取り付ける為の変換アダプター。マウントパーツのナビ取付部分のプラスボルトを取り外すことで簡単に交換が可能です。対応マウント。バーマウント(品番MNT20-BAR)。ミラーマウント(品番MNT20-SCT)。ラムマウントアダプター(品番MNT20-BAL)。モジュラーマウント(品番MNT20-STK)。対応デバイス。Beeline Moto II。※ナビ本体に同梱されるストラップマウントへの取付はできません
    ブラック備考固定用ボルトは付属しません、装着するマウントのボルトを再利用してくださいタイプMoto II本体→Motoマウント関連部品品番:MNT20-BAR,MNT20-SCT,MNT20-BAL,MNT20-STK素材樹脂
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    4,298税込4,728
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    全線心のポリエチレン絶縁体に着色しており、また多対ケーブル(30対以上)については、ユニット集合を採用しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。しゃへい効果を持たせる為に、各種しゃへい付きケーブルの製作も可能です
    仕様電子ボタン電話用ケーブル規格JCS 5504
  • Moto ナビゲーション ビーライン

    Moto ナビゲーション

    ビーライン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    Beeline Motoはミニマムな見た目に使いやすい機能を詰め込んだオートバイ用小型ナビゲーション。専用アプリをインストールしたスマートフォンとBluetooth接続することで、目的地までの道のりをアイコニックな矢印が指し示します。豊かなツーリングシーンを創造する2つのナビゲーションモードが利用可能で、。・目的地までの道順を正確に案内する「ルートモード」。・目的地までの道のりを自由に探索しながら楽しめる「コンパスモード」。からその日の気分に合わせて設定することができます。本体はIP67の防水性とエンジンの激しい振動に耐える耐衝撃性を備え、直射日光下での視認性と消費電力に優れたメモリーインピクセル液晶ディスプレイを搭載。最長30時間連続使用可能なリチウムポリマーバッテリー駆動で、ロングツーリングまでサポートします。簡単に取り外しが可能なツイストロックマウントで、汎用性の高いマウントと組み合わせて様々な車両に取り付けが可能です。アルミ削り出しの高級感漂うボディに、クラシックな印象を与えるシルバー仕上げを施したメタリックエディション。【機能・特徴】。選べる2つのナビゲーションモード。目的地までの道のりを随時ガイドするルートモードと、目的地への方角のみを指し示すコンパスモードが選択可能。ナビに縛られ過ぎず行きたい道を行く、気ままに自由なツーリングを。グローブをした状態でも押しやすい物理ボタン。本体の操作は全て4つの物理ボタンで行います。グローブを着けたままでも操作可能なツーリング仕様。GPXルートインポート対応。事前に作成したツーリングルートやオススメのツーリングルートをGPXフォーマットで取込み、ナビに反映することが可能。速度/トリップ/時計表示機能。Bluetooth接続したスマホのGPS信号から走行スピードと走行距離の計測が可能です。また時刻表示にも対応するマルチファンクション。夜間オートバックライト機能。夜間の視認性を確保するバックライトはマニュアルでオン・オフが可能な他、夜間になると自動でオンになります。本体/アプリ日本語対応。Beeline Moto本体、専用アプリはどちらも日本語対応。本体の設定やルート設定など簡単に行うことができます。【その他製品仕様】。対応スマートフォン。iPhone iOS15以降 または Android 8.0 Oreo以降。Bluetooth4.0以降。バッテリー。リチャージャブルリチウムポリマーバッテリー。容量: 400mAh。連続稼働時間(バックライト点灯時): 10時間。連続稼働時間(バックライト消灯時): 30時間。連続待機時間: 約4~6か月。充電方式: 専用充電器(ポゴPin - USB Type-A)。ディスプレイ。LEDバックライト付メモリーインピクセル液晶ディスプレイ。解像度: 208×208, 287 PPI。有効表示サイズ: 直径26mm。強化ガラス。各種センサー。加速度センサー。ジャイロスコープ。地磁気センサー(電子コンパス)。接続方式。Bluetooth4.0 Low Energy
    シルバー質量(g)80備考使用にあたっては専用アプリ「BEELINE」をインストールしたスマートフォン(iOS 15以降またはAndroid 8.0(Oreo)以降)とBluetooth接続が必要です。※商品の仕様は予告無く変更となる可能性がございます。型番BLD20キット内容Motoナビ本体、汎用ストラップマウント、汎用モジュラーマウント、専用充電ケーブル、クイックスタートガイド関連部品品番:CSE-20,MNT20-BAL,MNT20-BAR,MNT20-SCT,9HG-20,9HU-20素材亜鉛アルミ合金、シリコンラバー、強化ガラス
  • Moto ナビゲーション ビーライン

    Moto ナビゲーション

    ビーライン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    Beeline Motoはミニマムな見た目に使いやすい機能を詰め込んだオートバイ用小型ナビゲーション。専用アプリをインストールしたスマートフォンとBluetooth接続することで、目的地までの道のりをアイコニックな矢印が指し示します。豊かなツーリングシーンを創造する2つのナビゲーションモードが利用可能で、。・目的地までの道順を正確に案内する「ルートモード」。・目的地までの道のりを自由に探索しながら楽しめる「コンパスモード」。からその日の気分に合わせて設定することができます。本体はIP67の防水性とエンジンの激しい振動に耐える耐衝撃性を備え、直射日光下での視認性と消費電力に優れたメモリーインピクセル液晶ディスプレイを搭載。最長30時間連続使用可能なリチウムポリマーバッテリー駆動で、ロングツーリングまでサポートします。簡単に取り外しが可能なツイストロックマウントで、汎用性の高いマウントと組み合わせて様々な車両に取り付けが可能です。アルミ削り出しの高級感漂うボディに、重厚な印象を与えるガンメタ仕上げを施したメタリックエディション。【機能・特徴】。選べる2つのナビゲーションモード。目的地までの道のりを随時ガイドするルートモードと、目的地への方角のみを指し示すコンパスモードが選択可能。ナビに縛られ過ぎず行きたい道を行く、気ままに自由なツーリングを。グローブをした状態でも押しやすい物理ボタン。本体の操作は全て4つの物理ボタンで行います。グローブを着けたままでも操作可能なツーリング仕様。GPXルートインポート対応。事前に作成したツーリングルートやオススメのツーリングルートをGPXフォーマットで取込み、ナビに反映することが可能。速度/トリップ/時計表示機能。Bluetooth接続したスマホのGPS信号から走行スピードと走行距離の計測が可能です。また時刻表示にも対応するマルチファンクション。夜間オートバックライト機能。夜間の視認性を確保するバックライトはマニュアルでオン・オフが可能な他、夜間になると自動でオンになります。本体/アプリ日本語対応。Beeline Moto本体、専用アプリはどちらも日本語対応。本体の設定やルート設定など簡単に行うことができます。【その他製品仕様】。対応スマートフォン。iPhone iOS15以降 または Android 8.0 Oreo以降。Bluetooth4.0以降。バッテリー。リチャージャブルリチウムポリマーバッテリー。容量: 400mAh。連続稼働時間(バックライト点灯時): 10時間。連続稼働時間(バックライト消灯時): 30時間。連続待機時間: 約4~6か月。充電方式: 専用充電器(ポゴPin - USB Type-A)。ディスプレイ。LEDバックライト付メモリーインピクセル液晶ディスプレイ。解像度: 208×208, 287 PPI。有効表示サイズ: 直径26mm。強化ガラス。各種センサー。加速度センサー。ジャイロスコープ。地磁気センサー(電子コンパス)。接続方式。Bluetooth4.0 Low Energy
    ガンメタルグレー質量(g)80備考使用にあたっては専用アプリ「BEELINE」をインストールしたスマートフォン(iOS 15以降またはAndroid 8.0(Oreo)以降)とBluetooth接続が必要です。※商品の仕様は予告無く変更となる可能性がございます。型番BLD20キット内容Motoナビ本体、汎用ストラップマウント、汎用モジュラーマウント、専用充電ケーブル、クイックスタートガイド関連部品品番:CSE-20,MNT20-BAL,MNT20-BAR,MNT20-SCT,9HG-20,9HU-20素材亜鉛アルミ合金、シリコンラバー、強化ガラス