カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(203)
  • 測定用品(43)
  • 家電(32)
  • カー用品(23)
  • 制御機器(15)
  • 防犯用品(11)
  • 測定関連サービス(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業機械(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 16gb」の検索結果

371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lexar SDカード Lexar

    Lexar SDカード

    Lexar
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • (18677)SDカード16GB いすゞ自動車

    (18677)SDカード16GB

    いすゞ自動車
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    いすゞ純正のドライブレコーダー記録用SDカード(16GB)です
    用途ドライブレコーダー記録用SDカード(16GB)です仕様記録用SDカード適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ容量(GB)16
  • microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • ドライブレコーダーSDカード 16GB スバル

    ドライブレコーダーSDカード 16GB

    スバル
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
  • SDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    13日以内出荷
    SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
    寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • microSD カード Gigastone

    microSD カード

    Gigastone(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
    寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
  • SDHCメモリーカード Team(チーム)

    SDHCメモリーカード

    Team(チーム)
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
    寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10
  • microSDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。
    質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • microSDHC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISS

    microSDHC UHS-Ⅰ Class10

    ARCHISS(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
    保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
  • microSDHCカード32GB EXTREME PRO SanDisk(サンディスク)

    microSDHCカード32GB EXTREME PRO

    SanDisk(サンディスク)(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1枚
    5日以内出荷
    UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。
    容量(GB)32質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90
  • microSDHCカードULTRA  100MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDHCカードULTRA 100MB/s

    SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
    質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
  • SDカード SDHC Class4 データ復旧サービス付 メモリーカード エレコム

    SDカード SDHC Class4 データ復旧サービス付 メモリーカード

    エレコム(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDHCメモリカードです。
  • microSDHCカード class10 Team(チーム)

    microSDHCカード class10

    Team(チーム)
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
    転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
  • microSDHCカード 16GB Class4 (SDアダプター無) Verbatim(バーベイタム)

    microSDHCカード 16GB Class4 (SDアダプター無)

    Verbatim(バーベイタム)
    2,798税込3,078
    1台
    翌々日出荷
    Verbatimブランドは三菱化学メディアのワールドワイドブランドです。
  • UHS-I UHS スピードクラス1対応SDメモリーカード 16GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    UHS-I UHS スピードクラス1対応SDメモリーカード 16GB

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷
    UHS-I UHS スピードクラス1対応のSDメモリーカードです。高速で安定した転送を実現するインターフェイス、UHS スピードクラス1に対応しています。また、デジタル一眼レフカメラでの撮影はもちろん、フルHD動画の長時間録画にも対応。高速で安定した転送を実現するインターフェイス、UHS スピードクラス1に対応。最大104MB/s(規格値)の転送速度での読み書きを実現し、大容量化・高速化のニーズに応えられます。また、UHS-I非対応機器でも、Class 10対応なので転送速度10MB/sを保証します。UHS スピードクラス1に対応しているため、大容量データも高速転送が可能です。フルHD(2K)の動画を長時間録画したり、一眼レフカメラの撮影をしたりなどもストレスなく快適に行なえます。RAWデータのような大容量の写真ファイルも、たっぷりと保存できます。そのため、一眼レフカメラなどでも、容量を気にすることなく撮影が可能です。
  • UHS-I対応SDカード プリンストン

    UHS-I対応SDカード

    プリンストン
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I対応SDカード。 UHSスピードクラス1の高速転送に対応したHD動画撮影や大容量ファイルの保存に適しています。
    規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
  • U1V10クラス SDカード Gigastone

    U1V10クラス SDカード

    Gigastone(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。読み込み速度最大MB/sなので、使い勝手バツグン。UltraHD(UHD)や4Kビデオ撮影にも対応。高画質動画や画像の保存にもおススメ。
    寸法(mm)24×32×2.1質量(g)2適合機器SDHC対応機器カードSDHC保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
  • SDHCメモリーカード UHS-I クラス10 16GB グリーンハウス

    SDHCメモリーカード UHS-I クラス10 16GB

    グリーンハウス
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    高速SDバスインターフェース「UHS-I」 に対応したSDHCカード 安心の3年間保証 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-59RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDHCカード UHS-1 16GB Team(チーム)

    SDHCカード UHS-1 16GB

    Team(チーム)
    2,998税込3,298
    1枚
    7日以内出荷
    ビデオ録画と写真撮影をサポート フルHD品質をサポート 耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
    保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70転送速度(Mbps)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)容量(GB)16SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDHCカード 16GB UHS-I U1 Team(チーム)

    microSDHCカード 16GB UHS-I U1

    Team(チーム)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード
    付属品SD変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属 エンプレイス

    ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属

    エンプレイス
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Wi-Fi通信機能搭載で専用アプリに映像が保存できるドライブレコーダー。運転中の万が一をしっかり記録。microSDカード:8~32GB(Class10以上)。フロントカメラ:200万画素。リアカメラ:100万画素。視野角:対角130度/水平100度/垂直80度。解像度:FHD1920×1080。フレームレート:27.5fps(※NDR-RC243W リア27.5fps)。マイク、スピーカー内蔵。Gセンサー:3軸Gセンサー。入力電源:DC12V/24Vに対応。電源電圧:DC5V。最大消費電流:1100mA。動作温度:-10~60度。録画:常時 1分、イベント録画および手動録画の録画時間は常時録画に連動します。動画ファイル形式:MP4
    用途ドライブレコーダーとして。もしもの事故の備えに。あおり運転 Gセンサー 音声録音 手動録画 常時録画 イベント録画 常時録画質量(g)65(レンズ部、ブランケット部を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×3.6×2.2
  • Transcend SDカード TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend SDカード

    TRANSCEND(トランセンド)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
  • microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
  • マイクロSDカード16G JP3 HIDISC

    マイクロSDカード16G JP3

    HIDISC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    容量16GB
  • 温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)

    温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター

    A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
    用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)奥行(mm)30電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅)91mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)設置方式据置湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃温度表示方式デジタル特性なし寸法(高さ)(mm)110WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)スマート連携PC連携
  • SDメモリカード 三菱電機

    SDメモリカード

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    SDメモリカードは、OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。
    種別SDメモリカード質量(g)2
  • SDカード Gigastone

    SDカード

    Gigastone(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SDスピードクラスCLASS10
  • C10クラス マイクロSDカード 5枚セット Gigastone

    C10クラス マイクロSDカード 5枚セット

    Gigastone
    10,980税込12,078
    1セット(5枚)
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
    付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10
  • Surface Laptop 5 (16GB/SSD・256GB/ODDなし/ブラック/メタル) マイクロソフト

    Surface Laptop 5 (16GB/SSD・256GB/ODDなし/ブラック/メタル)

    マイクロソフト
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。簡単にマルチタスク:Intel®; EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel®; CoreTM プロセッサを搭載しています。時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。どこにいても、導入、管理、安全を確保。Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。
    仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類センサーアンビエント ライト センサーメモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。保証期間1年間のハードウェア保証外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン記憶容量(GB)256チップセットCPU内蔵ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PCキーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライトWebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラRoHS指令(10物質対応)対応各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) GoldポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジーストレージSSD内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続)無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください
  • 10倍高耐久MLC マイクロSDカード Gigastone

    10倍高耐久MLC マイクロSDカード

    Gigastone
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    長期5年保証製品!。高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。
    付属品本体、SD変換アダプター保証期間5年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1動作温度(℃)-25~+85インターフェイスUHS-1SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
  • マイクロSDカード microSDHC Class4 SD変換アダプタ付 スマホ 写真 動画 メモリーカード エレコム

    マイクロSDカード microSDHC Class4 SD変換アダプタ付 スマホ 写真 動画 メモリーカード

    エレコム
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適なマイクロSDHCメモリーカード。 スマートフォンやタブレットの写真、ムービーなどを保存するのに最適です。 読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class4」に対応し、読み書き時の最低保証速度は4MB/sを実現しています。 CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。※変換アダプタは防水ではありません。 SD変換アダプタが付属しています。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
    付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)4(最低保証)メモリーカードmicroSDHCSDスピードクラスClass4
  • SDレコーダーユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    SDレコーダーユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    自動案内放送が出来るSDレコーダーユニットです。防滴スーパーワイヤレスメガホンTWBシリーズへの組み込みが可能です。 SDカードを使ってMP3方式で録音・再生が可能です。 SDHCに対応、32GBまでの大容量SDカードの使用が可能です。 インターバル再生が可能です。再生する曲や音声の間の無音時間を0~30秒の7段階から任意に調整可能です。 サウンドリピーター機能搭載。SDカード内の任意または全てのファイル(音声や曲)を繰り返し再生可能です。 TWBシリーズ本体のSD操作ボタン1つで再生・停止が出来るので、操作が簡単です。 簡単録音機能搭載。SD操作ボタンを押しながらTWBシリーズ本体の電源をONにすることで録音が可能です。
    仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps、録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)寸法(mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)質量(g)130使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)RoHS指令(10物質対応)対応音声圧縮方式MP3対応SDカードSDA準拠SDカード・SDHCカード(16MB~32GB)
  • マイクロSDカード Class10 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス micro メモリーカード エレコム

    マイクロSDカード Class10 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス micro メモリーカード

    エレコム(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
    その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)10(最低保証)SDスピードクラスClass10
  • 【高耐久高パフォーマンス】産業用SDカード プリンストン

    【高耐久高パフォーマンス】産業用SDカード

    プリンストン
    26,980税込29,678
    1枚
    4日以内出荷
    プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
    その他【P/E Cycle】30000回質量(g)2備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×2-R0.30(±0.10)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスSD メモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1コントローラPS8132
  • マイクロSDカード microSDHC SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード エレコム

    マイクロSDカード microSDHC SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード

    エレコム
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDHCメモリカードです。
    付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4
  • (POP1)SDトーカー(SDカード付) POP1

    (POP1)SDトーカー(SDカード付)

    POP1
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    SDカードで音声データを簡単に差し替えできる高音質のセンサー式音声POPです。「ループ再生」と「人感センサー再生」の2つのモードを選んで再生できます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(Wav)を再生できます(最大100ファイル)
    付属品SDカード(16GB)材質ABS樹脂使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)185メモリーSDカード/SDHCカード本体外形寸法(mm)W172/H72/D41.5音量調節32段階ボタン式±調整
  • SDチューブ アンドーインターナショナル

    SDチューブ

    アンドーインターナショナル
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    SDカードに保存されたMP3ファイルが再生できるスピーカー。チューブ型ボディはIPX4等級の防滴仕様なので、お風呂やキッチン、ガーデニングなど水回りでも安心してご使用いただけます。 電池駆動なので、コンセント等も不要。コンパクトなので、旅行先などへも気軽にお持ちいただけます。 ホワイト、ピンク、グリーンの3色展開。
    寸法(mm)W65×D55×H165質量(g)134電源単4乾電池×3(別売り)記録媒体SDメモリーカード16GB以下スピーカー2W40mmJIS規格取得JIS規格防水保護等級4級取得(防まつ形)RoHS指令(10物質対応)対応再生可能ファイル形式MP3ビットレート8kbps~320kbps
  • SDメモリーカード 2GB PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    SDメモリーカード 2GB

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    PATLITEの音・音声合成機器で、メッセージの書換えや音色組合せの変更に使用できるSDメモリーカードです。容量2GB、FAT12・FAT16フォーマットに対応しています。FAT12・FAT16フォーマット対応。書き込み防止機能(ライトプロテクト機能)搭載
    容量2GB動作温度範囲(℃)-25~+85
  • SDカードデータロガ式デジタル温湿度計 マザーツール

    SDカードデータロガ式デジタル温湿度計

    マザーツール(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁掛け・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計
    測定範囲0~50℃、10~90%RH付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説質量(g)約282電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)精度±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満表示3桁表示 LCDサイズ:60×50mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能0.1℃、0.1%RHデータ出力SDカード/USB出力使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH設置方式壁掛け/卓上式測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタルメモリーカードSDカード 1~16GBまで対応別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
  • EPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)

    EPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT

    CONTEC(コンテック)
    769,800税込846,780
    1個
    5日以内出荷
    組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。