カテゴリ

  • 切削工具(133)
  • 制御機器(49)
  • 測定用品(28)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 家電(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電気材料(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 防犯用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 測定関連サービス(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電動工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 4.3」の検索結果

347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(200件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • ドリル 超硬付 S柄 SD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 S柄 SD

    FKD(フクダ精工)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質G2
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2本)
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 モノタロウ

    モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応

    モノタロウ(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
    用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書質量(g)約280(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)154×32.5×87.5センサー1/9インチ CMOS記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム2倍解像度(RGB)800×480視野角72±2°対応メディアmicroSD(別売)防塵防水性能IP67(カメラ)液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵動作温度(℃)-10~50画素数1280×720保管温度(℃)-20~60先端径(Φmm)5.2焦点距離3~8cm動作湿度(%RH)15~85ビデオフォーマットNTSC、PAL最大電流(mA)390±10対応microSDカード2~32G
  • マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 SELECTED BY MARINTEC

    マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡

    SELECTED BY MARINTEC
    16,980税込18,678
    1式
    欠品中
    多機能LCDデジタル顕微鏡!。回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!。コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも。・簡単操作。・本体は樹脂製・小型で軽量!。・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式。・バッテリー内蔵・室外使用可能。・USB Type-Cで充電可能。・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)。・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも。・SDカード(32GB)内蔵。・日本語対応。・1年保証
    付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書型式DMS-4.3質量(g)約500電源(V)DC3.7倍率最大:1000xレンズ【工学寸法】1/6.5光源8LEDランプ解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080保証期間1年フォーマット形式【画像】JPG/BMPフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む10ヶ国語対応サイズ(mm)高さ134各種認証CE/FCC/RoHSデータ形式JPG/AVIストレージMicro SDカード32GB(MAX)
  • ドリル SD FKD(フクダ精工)

    ドリル SD

    FKD(フクダ精工)
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 シンワ測定

    モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶

    シンワ測定(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
    用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス質量(g)479(電池含)電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)3倍率等倍、1.5倍、2.0倍本体寸法(mm)165×100×32ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40°焦点距離(mm)レンズ:30~80記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
  • ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    7,898税込8,688
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル NACHI(不二越)

    ストレートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • Gロングドリル NACHI(不二越)

    Gロングドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃ストレートシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 ASD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアル

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    三菱マテリアル
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
    用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
  • ストレートドリル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ストレートドリル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用した切れ味・耐久性ともに抜群のドリルです。
    用途一般鉄鋼用材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    当日出荷から22日以内出荷
    深溝加工に革命をもたらす。
    材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
  • ストレートドリル ISSD イシハシ精工

    ストレートドリル ISSD

    イシハシ精工
    4,598税込5,058
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク形状ストレートシャンク
  • ステップドリル JAPPY

    ステップドリル

    JAPPY
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    7,098税込7,808
    1本
    当日出荷から57日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
    公差全長:±2%(最小値±2.4mm)最大径(Φ)-0.05/-0.15容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)耐熱温度(℃)(リード線)200
  • サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    サーメットリーマSD ステンレス加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
    用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
  • リベット スタンダード (スチール・スチール) ポップリベット・ファスナー

    リベット スタンダード (スチール・スチール)

    ポップリベット・ファスナー
    959税込1,055
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール表面処理フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
  • 4電源対応 4.3インチ 録画機能搭載 ポータブルテレビ ワンセグ ラジオ ベルソス

    4電源対応 4.3インチ 録画機能搭載 ポータブルテレビ ワンセグ ラジオ

    ベルソス
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    4電源対応のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。DC5V-1.0A電源出力ポート付。スマホへの充電ができます。自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍。AM/FMラジオ。ワンセグ放送でテレビの視聴ができ、microSDを使って録画もできます。SOS緊急ブザー、LEDライト機能付き。動作時間の目安 内蔵充電池満充電時:テレビ約9時間、ラジオ約55時間。ソーラー充電約180分:テレビ約30分、ラジオ約150分。手巻き充電1分間約120回転で約10分:テレビ約10分、ラジオ約50分。乾電池:テレビ約6時間、ラジオ約48時間。いずれもイヤホンで視聴。
    用途自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。セット内容本体、USB/ACアダプター、USB電源ケーブル、F-MCX変換コネクター、取扱説明書、保証書質量(g)365電源(V)USB:DC5/1.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×95×39.5バッテリーLi-PO 3.7V 2000mAhディスプレイ4.3インチTFT液晶/480×272スピーカー1W/8Ω×1駆動方式単3型アルカリ乾電池(LR6)×3本(別売り)受信周波数テレビ/470~770MHz、FM76.0~108.0MHz、AM/522~1710kHz出力端子電源入力(USB-TypeC)、電源出力(USB-TypeA)、イヤホン出力×2、microSDカードスロット、外付アンテナ用端子(MCX/♀)
  • AGパワードリル NACHI(不二越)

    AGパワードリル

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス
  • ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGSD

    NACHI(不二越)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • 突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 HSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 RGASD

    NACHI(不二越)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 COSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 COSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    7,198税込7,918
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ダイヤモンドドリル 三和製作所(三和バイト)

    ダイヤモンドドリル

    三和製作所(三和バイト)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド(PCD)
  • 4.3x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用) エスコ

    4.3x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA810MF-4.3
  • 3カ-W POPリベット SD 大阪魂

    3カ-W POPリベット SD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
    材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
  • 高圧着HRリベット(スチール) ポップリベット・ファスナー

    高圧着HRリベット(スチール)

    ポップリベット・ファスナー
    8,598税込9,458
    1箱(1000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。
    用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)材質(シャフト)(マンドレル)スチール
  • 突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス