カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「sd-15a-12」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SD-15シリーズ MEAN WELL

    SD-15シリーズ

    MEAN WELL
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    2:1のワイド入力範囲。短絡や過負荷/電圧に対する優れた保護。低リプルノイズ。内蔵EMIフィルタ。LED電源インジケータ
    長さ(mm)78幅(mm)51奥行(mm)28定格電力(W)15温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)2ac出力数1
  • インデックスハンドル SD-53A-80-15-12R 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-53A-80-15-12R

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:1A80サイズ53タイプハンドル付F15D15構造ウエイト型目盛時計方向回転比45303
  • インデックスハンドル SD-53A-80-15-12L 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-53A-80-15-12L

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:1A80サイズ53タイプハンドル付F15D15構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45303
  • インデックスハンドル 三木プーリ

    インデックスハンドル

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。 ・日常保守の手間は不要です。 ・回転数がひとめで分かるように、見やすい目盛を設けました。 ・軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。 ・指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。 ・回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。
  • サラバネザガネツキナット BIGM(丸山製作所)

    サラバネザガネツキナット

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6(ザガネ25XT1.6図解NoMDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.33、MDJ60G-15 タンク,背負枠部品_No.33、JAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.33、JAS058SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.23、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.33、AD575G-30 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.33、MDJ60-26 タンク,背負枠部品_No.33、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.32、DK-J40 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.32、DKJ60G-26 タンク,背負枠部品 サラバネザガネツキナット_No.33、MS057ST 本体部品_No.12、DKJ60G-15-1 タンク,セオイワク部品 サラバネザガネツキナット_No.33、MD575G-26Mタンク,背負枠部品_No.33、SD030SP 薬剤タンク部品_No.13、MS057T 本体部品_No.12、MDJ61G-15 -A タンク,セオイワク部品_No.35など