カテゴリ

  • 物流用品(1,821)
  • 農業機械(269)
  • 空調・照明・電設資材(219)
  • メカニカル部品(102)
  • 切削工具(61)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • 制御機器(35)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 測定用品(27)
  • 自転車部品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 作業工具(18)
  • 溶接用品(15)
  • カー用品(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 建築金物(12)
  • 防犯用品(11)
  • 作業服(11)
  • 機構部品(10)
  • 空圧工具(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 研磨材(8)
  • 電気材料(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-30」の検索結果

関連キーワード
2,879件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SD-30用 前面プラスチック Yamato(大和製衡)

    SD-30用 前面プラスチック

    Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    適合機種特大型上皿はかりSD-30用材質プラスチック
  • ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)トラスコ品番749-9671質量(g)878適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)適合アンカーUC-3040/UC-1040
  • ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000

    ユニカ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカーの打込み仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9655材質合金鋼全長(mm)1000質量(g)878シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
  • ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×500 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×500

    ユニカ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカーの打込み仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9663材質合金鋼全長(mm)500質量(g)445シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
  • SD-30用 取付けワッパ Yamato(大和製衡)

    SD-30用 取付けワッパ

    Yamato(大和製衡)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    適合機種特大型上皿はかりSD-30
  • Semi-Fシリーズ 50SD30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 50SD30~

    KANA(片山チエン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 60SD30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 60SD30~

    KANA(片山チエン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 80SD30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 80SD30~

    KANA(片山チエン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • Semi-Fシリーズ 40SD30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 40SD30~

    KANA(片山チエン)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数2チェーンNo.40スプロケット形状SD形
  • メモリーカードクリアケース(SD用・30個セット) サンワサプライ

    メモリーカードクリアケース(SD用・30個セット)

    サンワサプライ
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(30個)
    当日出荷
    SDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
    用途INDEXシール付きでタイトルや内容がメモ書きできるクリアケース。お得な30個セット。付属品INDEXシール×30枚材質PP色クリア質量(g)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×8×44アズワン品番64-0900-98SDカード1
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • シートドライヤー(シート状乾燥剤) 鳥繁産業

    シートドライヤー(シート状乾燥剤)

    鳥繁産業(46件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(500枚)
    当日出荷
    シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
    用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態タイプ角型適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1パック(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)

    SOL HARD(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
  • シールピーラー オープン工業

    シールピーラー

    オープン工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。 1巻用のスマートタイプ 従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。 作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
    色黒質量(g)665紙管内径(mm)最小Φ25(1インチ紙管)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×220×126収納幅(mm)最大31RoHS指令(10物質対応)対応収納径(Φmm)最大140(1インチ紙管の場合)
  • ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 2枚合長丁番

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
    種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
  • ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS) ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS)

    ユニカ(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
  • パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ スタンダード

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    強さはJIS普通級を保証。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • スコッチ 強力両面テープ 多用途 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 多用途

    3M(スリーエム)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。
    用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。仕様テープカット条件:手で切断可材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系色グレー使用温度範囲(℃)-20~90テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.8粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011 ダイヤゴム

    ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011

    ダイヤゴム
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
    用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。仕様【すべり止め】指先材質ニトリル厚さ(mm)0.15色黒入数(枚)50機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止全長(cm)30表面抵抗値(Ω)10×8
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • Gロングドリル NACHI(不二越)

    Gロングドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 液晶画面付センサーカメラ リーベックス

    液晶画面付センサーカメラ

    リーベックス(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)
    用途ストーカー対策に。ゴミの不法投棄対策に。侵入者対策に。農作物荒し対策に。車上荒らし対策に付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブルトラスコ品番383-0514材質ABS樹脂幅(mm)105高さ(mm)105奥行(mm)53電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)機能音声録音視野角水平100°/垂直60°防塵防水性能IPX5接続端子USB mini Type-B画質HD/VGA/QVGA(選択式)画素数最大(万):100給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
  • 直尺用ストッパー TRUSCO

    直尺用ストッパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    直尺に取り付けることで、ケガキ作業・幅・高さ・深さ測定に効果を発揮します。JISサイズの直尺に装着できます。
    用途金属、木工加工のケガキ、寸法取りに。材質真鍮
  • 鉛フリーはんだ プリント基板用 goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ プリント基板用

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    用途プリント基板用仕様ヤニ入りトラスコ品番585-2233長さ(m)約0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1
  • ダイニーマ・プロ INDRA

    ダイニーマ・プロ

    INDRA
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(50m)
    当日出荷
    ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段付き押え金<両段> スイセイ

    段付き押え金<両段>

    スイセイ(4件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 水切りゴミ袋浅型 ネクスタ

    水切りゴミ袋浅型

    ネクスタ(2件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個(30枚)
    当日出荷
    材質(ネット部)ポリエステル97%、(口ゴム部)ポリウレタン3%サイズ(mm)(伸長時)310×240
  • チューブホルダー マルエム[理化学・容器]

    チューブホルダー

    マルエム[理化学・容器]
    ¥2,098税込¥2,308
    1個(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    マイクロチューブ等の整理・収納に最適で、輸送コンテナとしても使用できます。穴番号付で、試料管理が容易です。
    材質発泡スチロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)

    Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • L型クランプ (深型) SK11

    L型クランプ (深型)

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
    用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)200有効長(ふところ深さ)(mm)120
  • HSDパッキン 阪上製作所

    HSDパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトドライバ KTC

    インパクトドライバ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番373-7853種類インパクトドライバー本体寸法L(mm)142.5差込角(mm)12.7寸法D(mm)30商品構成単品