カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「sd-77-k」の検索結果






スリムダクトSD
因幡電工(25件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。全長(mm)2000
エアコンダクトカッタ101
MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
コントロールプレート
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷図解NoMK31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.77、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 コントロールプレート_No.31、MS450EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.77、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.88、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.88、SD31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.77、MS410EC-2K フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.77、SD31ED-2 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.77、MS410ESR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.77、MS450EA-K キャブレタ エアクリーナ ガバナ部品_No.77、MS330ECK キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.77、MS410ESL-2K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.77など