カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
    • ウォールコーナー(2)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ

「sd-77」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付き) TRUSCOストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付き)TRUSCO(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
ストレッチフィルムにセットし使用する工具です。親指一本でブレーキの調整ができます。
トラスコ品番389-4649材質ポリプロピレン(PP)質量(g)194適合サイズ3インチ紙管用本体寸法(mm)奥行118本体寸法(mm)高さ62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×118×62本体寸法(mm)幅109繰り返し・詰め替え対応
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレッチフィルムホルダー TRUSCOストレッチフィルムホルダーTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
ストレッチフィルムの紙管の上下にセットして使用できます。
トラスコ品番301-2689材質ポリプロピレン(PP)本体寸法(mm)奥行116本体寸法(mm)高さ43紙管径(inch)3本体寸法(mm)幅104繰り返し・詰め替え対応
ワッシャー プレーン (SD) MAZDA(マツダ)ワッシャー プレーン (SD)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
リーンフォースメント(R) ルーフレール (SD) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント(R) ルーフレール (SD)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
リーンフォースメント(L) ルーフレール (SD) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント(L) ルーフレール (SD)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
船極根魚五目 太ハリス胴突 2本鈎2セット HAYABUSA船極根魚五目 太ハリス胴突 2本鈎2セットHAYABUSA
539税込593
1枚(2組)
9日以内出荷
用途大型根魚の引きにも耐える安心の太ハリス仕様!不意の大物にもしっかりと対応します。根ズレによるラインブレイクを軽減させる「高感度フロロカーボンハリス」仕様。感度の良さと潮の流れにも負けないコシの強さでエサの踊りが違います。使用鈎:伊勢尼太地 白全長(m)1.5本数鈎:2本
PFD管引込カバー 因幡電工PFD管引込カバー因幡電工
479税込527
1個
当日出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質PVC種類引込カバー色調アイボリー
太陽光ボックス接続カバー 因幡電工太陽光ボックス接続カバー因幡電工
339税込373
1個
当日出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質PVC種類接続カバー色調アイボリー
SD浮かしウォールコーナー 因幡電工SD浮かしウォールコーナー因幡電工(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質PVC種類ウォールコーナー色調アイボリー
SD浮かし架台スペーサー 因幡電工SD浮かし架台スペーサー因幡電工
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質AES色調アイボリー
L77HDE15SD1CH4F AMPHENOLL77HDE15SD1CH4FAMPHENOL
259税込285
1個
7日以内出荷
L77HDA26SD1CH4F AMPHENOLL77HDA26SD1CH4FAMPHENOL
379税込417
1個
7日以内出荷
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4F AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4FAMPHENOL
259税込285
1個
5日以内出荷
HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.2材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロックコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
異形アダプタ 因幡電工異形アダプタ因幡電工
129税込142
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
SD-66と77用ウォールコーナー(SWX-77Lを除く)を接続するパーツです。
タイプウォールコーナーサイズダウン用種類継手
ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工ウォールコーナー 換気エアコン用因幡電工(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。種類ウォールコーナー材質PVC+ABS(格子部)寸法A(mm)205寸法D(mm)67寸法B(mm)116寸法C(mm)127
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
進和   DSビニール耳紐 進和化学工業(SHINWA)進和 DSビニール耳紐進和化学工業(SHINWA)
279税込307
1個
翌々日出荷
・商品SS-11型等、一部の商品専用のビニ-ル耳紐。メーカーの商品は主にS-8W、S-6、S耳紐のどれかが標準装着されているが、DSビニールミミ紐は、その中のS耳紐のヘルメットに取り付けられる。カラーにアクセントがつけられ、汗を吸わない点は同じ。
用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-11型・SS-77型・SS-55-2型・SP型・EM-5型・EM-8型・EM-6型・FM-6型・MP型・FS-6型・SD型・SM型
ポータブルナビゲーションアダプターケーブル BRIDGE[自動車用品]ポータブルナビゲーションアダプターケーブルBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
パーキングブレーキのアース解除が可能な配線コードです。面倒なパーキングブレーキ部への配線が不要で、簡単にナビを取り付けることができます。走行中にテレビ視聴やナビ操作が可能になります。
クラッチ スプリング BIGM(丸山製作所)クラッチ スプリングBIGM(丸山製作所)
279税込307
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB)図解NoSD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチ スプリング_No.77、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.77、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.77、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.77、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.77、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチ スプリング_No.77、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.77、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 クラッチ スプリング_No.77、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 クラッチ スプリング_No.77、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチ スプリング_No.77
D-subコネクタ Amphenol, メス AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol, メスAMPHENOL
329税込362
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
859税込945
1セット(5個)
7日以内出荷
規格S32部品名称Oリング関連資料展開図1(1.48MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB)図解NoMS353 調圧装置部品_No.3、MJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.40、MS403 調圧装置部品_No.3、MK15-3 調圧装置部品_No.3、SSA-L1000 メインミッション(ギヤ・クラッチ)部品_No.77、SD35-6 調圧装置部品_No.3、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.44、SD40-6 調圧装置部品_No.3、MK12-3 調圧装置部品_No.3、MJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.44
ラベルワーニング BIGM(丸山製作所)ラベルワーニングBIGM(丸山製作所)
73税込80
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.01MB)図解NoBC2510 クランクケース、シリンダ部品 ラベルワーニング_No.82、MS052T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.61、MS035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、SD035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、グリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.81、MB2400K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、GS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 ラベルワーニング_No.77、MK035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、MK035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.61、MK052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ラベルワーニング_No.59、BC2400 クランクケース、シリンダ部品 ラベルワーニング_No.20、BC2800 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ラベルワーニング_No.82、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.61、GS15E エンジン クランクケース、シリンダ部品 ラベルワーニング_No.77、SD35T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ラベルワーニング_No.61、BC2520D BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ラベルワーニング_No.74
スクリュ(タツピンネジ(+)) BIGM(丸山製作所)スクリュ(タツピンネジ(+))BIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
7日以内出荷
規格ナベシユ3X6関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(1.23MB)図解NoDB263 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MBS265SP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、SD058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ(タツピンネジ(+))_No.9、MB2630DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BC20A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スクリユ(タツピンネジ(+))_No.75、SV23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.77、SD030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.9、MB2630U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、IAC23Mプロ エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB3030U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.9、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.9、DB265SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10など
関連キーワード
ウォールコーナーカテゴリ