カテゴリ
- 店舗什器・備品(17)
- パソコン/周辺機器(2)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sd-ad15-aa」の検索結果

USBメモリ デュプリケーター/1対15/PC不要 スタンドアローン型/コピーモード2種類(1.5 GB /分)/消去モード3種類/LCDディスプレイ/フラッシュ ドライブ、メモリースティック コピー機
StarTech.com¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対15 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリの管理やデータ消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューション。ドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(注意:外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応。複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示。非同期複製モード:128MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは128MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能用途ソフトウエアやOSのアップデート展開に活用。営業用カタログのコピーと配布。ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをバックアップ。USBドライブの消去と再利用の準備。USBドライブのテストと評価。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。他のアプリケーションで使用できるように複数のドライブを同時に消去したいIT管理業務者ドライブ数15
ステンレスマグ用 せん(パッキン付)
象印マホービン(14件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ステンレスマグ用の専用部品です。適合本体SMKA36(AG)、SMKA36(BA)、SMKA36(NL)、SMKA36(PT)、SMKA36IY(PE)、SMKA36IY(TN)、SMKA36IY(VR)、SMKA48(AG)、SMKA48(BA)、SMKA48(NL)、SMKA48(PT)、SMKA48IY(PE)、SMKA48IY(TN)、SMKA48IY(VR)、SMKB36(AW)、SMKB36(PP)、SMKB36(PX)、SMKB36(TM)、SMKB36(VJ)、SMKB36(XA)、SMKB36NC(AD)、SMKB36NC(PJ)、SMKB48(AW)、SMKB48(PX)、SMKB48(TM)、SMKB48(TN)、SMKB48(VJ)、SMKB48(XA)、SMKB48NC(AD)、SMKB48NC(PJ)、SMKB48X(RC)、SMKB48X(TD)、SMKC36(NM)、SMKC36(VD)、SMKC36NC(AC)、SMKC36NC(RA)、SMKC48(NM)、SMKC48(VD)、SMKC48NC(AC)、SMKC48NC(RA)、SMKH48HT(BA)、SMKH48HT(PA)、SMKHE36(AG)、SMKHE36(BA)、SMKHE36(NL)、SMKHE36(PT)、SMKHE36(XA)、SMKHE48(AG)、SMKHE48(BA)、SMKHE48(NL)、SMKHE48(PT)、SMKHE48(XA)、SMKT48AZ(BA)、SMKT48AZ(WB)
NEWエナジーチャージャー用キャップユニット
パール金属(14件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から翌々日出荷NEWエナジーチャージャー用のキャップユニットです。材質フタ栓・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム耐熱温度(℃)フタ栓・キャップ/80、パッキン/180
ステンレスポット用 せんパッキン
象印マホービン(9件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷ステンレスポット用の専用部品です。適合本体SFCA13(AH)、SFCA13(XA)、SFCA15(AH)、SFCA15(XA)、SFCA18(XA)、SFCA20(XA)、SFCB13(AR)、SFCB13(XA)、SFCB15(AR)、SFCB15(XA)、SFCB15U(AR)、SFCB15U(XA)、SFCB18(XA)、SFCB20(XA)、SFCC13(XA)、SFCC15(AH)、SFCC15(XA)、SFCC18(XA)、SFCC18C(AH)、SFCC20(AD)、SFCC20(XA)、SHGA12(TC)、SHGA12(XW)、SHGA15(TC)、SHGA15(XW)、STCA13(AA)、STCA15(AA)、STCB15(SA)、STCB18(SA)、STCB20(SA)、STCM20(SA)
ステンレスボトル TUFF
象印マホービン(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷大容量サイズで水分補給はおまかせ!季節を問わず使える、保温保冷タイプ。内面フッ素コートで、茶しぶやコーヒーの色・においが残りにくい!。軽くてコンパクト「SLiT設計」 独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化!。せんに水が残らないシールドせん。広口(口径)約7cmで氷が入れやすい!。ハンドル付き材質(本体)ステンレスエコマーク認定認定口径(Φmm)70商品タイプコップ付きエコマーク認定番号10 146 002
USBメモリ デュプリケーター/1対5/PC不要 スタンドアローン型/コピーモード2種類(1.5 GB /分)/消去モード3種類/LCDディスプレイ/フラッシュ ドライブ、メモリースティック コピー機
StarTech.com¥89,980税込¥98,9781個欠品中USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対5 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリースティックの管理やデータの消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューション。ドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(※外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応。複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示。非同期複製モード:64MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは64MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能用途ソフトウェア、OSのアップデートと配布。営業用カタログのコピーと配布。リッチメディアのコピーと配布。ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをすばやくバックアップ。司法機関のデジタルフォレンジック等でUSBドライブの正確なコピーを作成。フラッシュドライブからデータを完全消去しデータセキュリティを向上。USBドライブの消去と再利用の準備。USBドライブのテストと評価色ブラック質量(g)318消費電力(W)10幅(cm)12長さ(cm)16.7湿度(%RH)5~95出力電流(A)2保存温度(℃)-20~85高さ(cm)2.5動作温度(℃)5~45