カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 切削工具(1)

「sd-af10」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arduino Ethernet Shield 2 WITHOUT PoE ArduinoArduino Ethernet Shield 2 WITHOUT PoEArduino
8,898税込9,788
1台
当日出荷
Arduino用のイーサネッシールドで、Arduino UNOや、Arduino MEGA 2560にオンボードするだけで簡単に10/100BASE-Tのイーサネット機能を追加できます。イーサネットコントローラーにW5500、microSDカードスロットを搭載。PoE(Power Over Ethernet)無しタイプです。
種類工作キット仕様IEEE802.3af準拠、イーサネットコントローラ:W5500、接続速度:10/100Mb、W5500とSDカードにはSPIで通信、PoE(Power Over Ethernet)無しタイプ動作電圧5V
主幹リードバー (階段型) 日東工業主幹リードバー (階段型)日東工業
6,798税込7,478
1セット(5個)
当日出荷から4日以内出荷
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用付属品取付ねじ付材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
2MP IR付ネットワーク 耐衝撃ドームカメラ WISENET2MP IR付ネットワーク 耐衝撃ドームカメラWISENET
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080)の解像度0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズH.265、H.264、MJPEG対応モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知IR照射距離30mIP66、IK10SDカード最大128GB電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC消費電力:PoE: Max 7.70W、12VDC: Max 6.50W重量:710g
形状ドーム型寸法(mm)Φ137.0×106.1質量(g)710保護等級IP66
コロタップ200 ポイントタップ UNF D115(超合金とチタン用) サンドビックコロタップ200 ポイントタップ UNF D115(超合金とチタン用)サンドビック
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。超合金とチタン用。材種D115
【レンタル】超音波ボルト軸力計 菱電湘南エレクトロニクス【レンタル】超音波ボルト軸力計菱電湘南エレクトロニクス
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
橋梁構造物などのボルト軸力計測、軸力計単体での長時間の軸力管理に。超音波により、高精度でボルト軸力を測定します。90,000本のボルト軸力測定データを保存可能。また、PCソフトとの連携により軸力経時変化の管理が可能です。外部インターフェイスの搭載により、軸力値のアナログ出力/デジタル出力が可能に。各種評価や締結装置の制御に使用できます。
仕様【内蔵温度計測ユニット】熱電対、【登録可能ボルト条件数】50条件(SD1枚あたり)、【記録可能ボルト本数】90000本セット内容本体(バッテリー内蔵)、SDカード、コネクタカバー×4、探触子 5Z10N-MD(T)、探触子ケーブル、探触子ホルダー、温度センサー、カプラント、予備バッテリー、ACアダプターセット、通信ソフト(UI-27AF専用PCソフトウェア)、取扱説明書(デジタル超音波ボルト軸力計 UI-27)、取扱説明書(デジタル超音波ボルト軸力計 UI-27AF)、取扱説明書(超音波ボルト軸力計 UI-27AF 簡易操作手順)、取扱説明書(UI-27AF 熱電対使用時の注意点について)、収納ケース質量(kg)約3.5(バッテリ1本含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×180×110周波数(MHz)0.25、0.5、1、2、3、4、5、15、20、25駆動時間(時間)【バッテリ】約6サービス分類レンタル
アクティブフィールドSC アップル型テーブル<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールドSC アップル型テーブル<配送時組立サービス付>イトーキ
69,980税込76,978
1台
25日以内出荷から29日以内出荷
幅(mm)1050材質/仕上●エッジ:ABS樹脂奥行(mm)956内寸幅(mm)643材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール+アルミダイキャスト塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら