カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「sd-bg1ks」の検索結果

【レンタル】スタンダードデシケーターBG SD-BG1KSシリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から4日以内出荷扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。サンプル保管に便利なデシケーターです。湿度の影響を防ぎます。研究現場で信頼されています。省スペースで使いやすいです。付属品棚板×4枚、シリカゲル皿×1枚仕様※ステンレス棚・キャスター付きキャスターPA(ナイロン製)Φ65mm (前輪2ヶ所ストッパー)内寸法(mm)494×460×970本体質量(kg)21棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレス製外寸法(mm)574×523×1085取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460パッキン扉パッキン:マグネット式材質(本体・枠)PMMA(アクリル樹脂)/アルミサービス分類レンタル
スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板)
アズワン¥103,000税込¥113,3001台当日出荷扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。棚板耐荷重(kg)20/枚棚板間隔(mm)40材質(棚板)ステンレス材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
デシケーターBG
アズワン¥137,000税込¥150,7001個7日以内出荷約400nm以下の波長をカットするレモンクリア色を採用していますので、庫内の確認も容易です。扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。各種アクセサリー(別売)で、より便利にご使用いただける省スペース設計のBGシリーズ。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら