カテゴリ

  • 農業機械(67)
  • メカニカル部品(37)
  • オフィス家具(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 切削工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-d15」の検索結果

関連キーワード
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.0 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.0

    三菱マテリアル
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • 金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機)

    金曲尺 快段目盛 両同目

    SK(新潟精機)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。尺相当目:連続追数字です。
    用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレスタイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.4 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.4

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.4溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.7 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.7

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.7溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • シルバー曲尺 1尺5寸 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺 1尺5寸 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
    長手(妻手)×幅×厚さ(mm)500(244)×15×1.3材質ステンレス質量(g)85
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.5 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.5

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.5溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.9 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.9

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.9溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.6 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.6

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.6溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.3 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.3

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.3溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.1 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.1

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.1溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.8 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.8

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.8溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.2 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.2

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.2溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • 立上りダクトケーブル支持桁 ネグロス電工

    立上りダクトケーブル支持桁

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    16日以内出荷
  • Tスロット チップ イスカル

    Tスロット チップ

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    材種IC908
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(16件のレビュー)
    82税込90
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工

    ワールドダクター(天井・壁面用)

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド

    三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ

    ダイヤトレンド
    74,800税込82,280
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
    ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • USB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ StarTech.com

    USB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ

    StarTech.com
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    8 in 1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、5Gbps USB(2x USB-A、USB-C)、SDスロット、ギガビットイーサネット、ヘッドセット/マイク音声ジャック搭載。複数のアダプタが不要になるUSB-Cマルチポートアダプタ。100W USB POWER DELIVERY 3.0:ノートパソコン用USB-C電源アダプタを使用してドックに給電し、ノートパソコンに最大85Wの電力供給と充電が可能(15Wは常にUSBタイプCトラベルドックハブに確保)。長尺ホストケーブル:2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなど)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル。幅広いデバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなど)。幅広いOS互換性:Windows、macOS、ChromeOS、iPadOS、AndroidなどメジャーなOSに対応。ドライバの自動インストールでセットアップが簡単な多機能USB-Cマルチポートアダプタ。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
    長さ(mm)460ブラック/スペースグレー高さ(mm)15対応OSmacOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Mac OS X El Capitan (10.11)、iOS、Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS、Android湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~82最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、4096×2160@24Hz、3440×1440@60Hz(HDMI)【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA)製品幅(mm)61動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)最大30伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 )USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状HDMI、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9 pin]、USB Type-C[24ピン]、SDスロット、3.5mmステレオミニMTBF(時間)372518変換タイプメス - オス
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型 ネグロス電工

    チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型

    ネグロス電工
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
    適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
    用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けアース端子D端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクター穴あけ工具 ネグロス電工

    ダクター穴あけ工具

    ネグロス電工
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
  • CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05シリーズ ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    3,998税込4,398特価
    1セット(10個)
    当日出荷から102日以内出荷
    欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ
  • キャップクミタテ BIGM(丸山製作所)

    キャップクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    図解NoMS5900D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MK058T-20 薬剤タンク部品_No.3、MS030SP 薬剤タンク部品_No.6、MK058-20 薬剤タンク部品_No.3、SD058-25 薬剤タンク部品 キャップクミタテ_No.3、MS043 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS039D-20JA 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS039D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS059-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS058T-25 薬剤タンク部品_No.3、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.7、MS2200B-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS058R-20 薬剤タンク部品_No.3、MS048R-20 薬剤タンク部品_No.3、MS048SP-20 薬剤タンク部品_No.3、SD058SP-25 薬剤タンク部品 キャップクミタテ_No.3、MS5901D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS059D-25 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2など
  • スプロケット FBN40SD KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN40SD

    KANA(片山チエン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Tスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SP イスカル

    Tスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SP

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    交換式ミーリングヘッドです。
    用途フライス加工用。材種IC908
  • EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック)

    EXENA レースウェイカッター&パンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1個
    翌日出荷
    レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工
    付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11質量(kg)4.9切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回接続EZ46A4X-B穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
  • 2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ボンネルコイルマットレスセット(セミシングルショート) ホームテイスト

    2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ボンネルコイルマットレスセット(セミシングルショート)

    ホームテイスト
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ボンネルコイルマットレスセット!。ベッドはネジや工具を必要しないため、組立が苦手な方でも簡単にご使用いただけます。ベッド下が26.5cmですので、すのこ下を収納として活用できます!。マットレスはコイル同士が連結した構造のボンネルコイルにより、身体を面で支え、沈み込みすぎず安心した寝心地を実現します。マットレスはBOKENの過酷な強度耐久テストをクリア!。SSS~Dの5サイズですので、お部屋に合ったサイズをお選びください!
    用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質ベッド:フレーム・脚部・棚:天然木パイン[ラッカー塗装] / すのこ:LVL積層合板 / マットレス:ボンネルコイル / ウレタンフォーム / 不織布 / フェルト寸法(cm)ベッドSSS:80×180×36 / マットレスSSS:80×180×15(コイル数:234個) / ベッドSS:80×200×36 / マットレスSS:80×195×15(コイル数:252個) / ベッドS:98×200×36 / マットレスS:97×195×15(コイル数:308個) / ベッドSD:120×200×36 / マットレスSD:120×195×15(コイル数:336個) / ベッドD:140×200×36 / マットレスD:140×195×15(コイル数:392個)
  • 2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ボンネルコイルマットレスセット(セミシングル) ホームテイスト

    2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ボンネルコイルマットレスセット(セミシングル)

    ホームテイスト
    16,980税込18,678
    1セット
    翌日出荷
    2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ボンネルコイルマットレスセット!。ベッドはネジや工具を必要しないため、組立が苦手な方でも簡単にご使用いただけます。ベッド下が26.5cmですので、すのこ下を収納として活用できます!。マットレスはコイル同士が連結した構造のボンネルコイルにより、身体を面で支え、沈み込みすぎず安心した寝心地を実現します。マットレスはBOKENの過酷な強度耐久テストをクリア!。SSS~Dの5サイズですので、お部屋に合ったサイズをお選びください!
    用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質ベッド:フレーム・脚部・棚:天然木パイン[ラッカー塗装] / すのこ:LVL積層合板 / マットレス:ボンネルコイル / ウレタンフォーム / 不織布 / フェルト寸法(cm)ベッドSSS:80×180×36 / マットレスSSS:80×180×15(コイル数:234個) / ベッドSS:80×200×36 / マットレスSS:80×195×15(コイル数:252個) / ベッドS:98×200×36 / マットレスS:97×195×15(コイル数:308個) / ベッドSD:120×200×36 / マットレスSD:120×195×15(コイル数:336個) / ベッドD:140×200×36 / マットレスD:140×195×15(コイル数:392個)
  • 2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ボンネルコイルマットレスセット(セミダブル) ホームテイスト

    2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ボンネルコイルマットレスセット(セミダブル)

    ホームテイスト
    22,980税込25,278
    1セット
    翌日出荷
    2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ボンネルコイルマットレスセット!。ベッドはネジや工具を必要しないため、組立が苦手な方でも簡単にご使用いただけます。ベッド下が26.5cmですので、すのこ下を収納として活用できます!。マットレスはコイル同士が連結した構造のボンネルコイルにより、身体を面で支え、沈み込みすぎず安心した寝心地を実現します。マットレスはBOKENの過酷な強度耐久テストをクリア!。SSS~Dの5サイズですので、お部屋に合ったサイズをお選びください!
    用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質ベッド:フレーム・脚部・棚:天然木パイン[ラッカー塗装] / すのこ:LVL積層合板 / マットレス:ボンネルコイル / ウレタンフォーム / 不織布 / フェルト寸法(cm)ベッドSSS:80×180×36 / マットレスSSS:80×180×15(コイル数:234個) / ベッドSS:80×200×36 / マットレスSS:80×195×15(コイル数:252個) / ベッドS:98×200×36 / マットレスS:97×195×15(コイル数:308個) / ベッドSD:120×200×36 / マットレスSD:120×195×15(コイル数:336個) / ベッドD:140×200×36 / マットレスD:140×195×15(コイル数:392個)