カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sd-d1s20」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工

    ワールドダクター(天井・壁面用)

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    ¥82~税込¥90~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    ¥81,980税込¥90,178
    1セット
    当日出荷
    ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
    用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
  • 替金型(MAKDN用) ネグロス電工

    替金型(MAKDN用)

    ネグロス電工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
    適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
  • ストレーナ 50メツシユ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ 50メツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥209税込¥230
    1個
    8日以内出荷
    備考H-701-50規格#50部品名称ストレーナ 50メツシユ図解NoMS059-20 オプション部品_No.20、BSM201-3JP CENTERPIPE部品_No.14、MK058SP-25 オプション部品_No.20、BSA-651 951シリーズ オプション1 ノズル関係部品_No.7、KBM-502D センタブーム ノズル部品_No.45、KBM-500D-1 第2段ブーム ノズル 右部品_No.45、BSM201-2JP OPTION-6 (BOOM KIT FOR SPINACH NOZZLE)部品_No.13、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.28、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ノズル関係部品_No.7、MS059D-20 -A オプション部品_No.20、SD057 希望付属品部品 ストレーナ 50メツシユ_No.20、KBM-500D-1(改訂版) センタブーム ノズル部品_No.45、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.28、MS057ST 希望付属品部品_No.20など
  • キユウスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    8日以内出荷
    仕様2~5フクム規格10X15X2.7M図解NoMS5901D-25 オプション部品_No.1、MK057 希望付属品部品_No.1、SD058-25 希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS5910D-20 オプション部品_No.1、MK058SP-25 オプション部品_No.1、MS055S 希望付属品部品_No.1、JAS048SP-20 オプション部品_No.1、SD057S 希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、SD058-20 希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055A 希望付属品部品_No.1、SD058SP-20 オプション部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS073H-20 -A オプション部品_No.1、MK048SP-20 オプション部品_No.1、MS059-20 オプション部品_No.1、MS059D-25 -A オプション部品_No.1、SD058SP-25 オプション部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS23E 付属品、希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.23、MS059-25 オプション部品_No.1など
  • ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴム

    BIGM(丸山製作所)
    ¥569税込¥626
    1個
    8日以内出荷
    規格25-M6X14X8.5部品名称ボウシンゴム図解NoMS055T 本体部品_No.28、PCT-110 本体部品_No.12、MS045KD 本体部品_No.6、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.13、MS551DR4T-K 電装品部品_No.13、KS1300 本体、スロットルレバー、各部取付部品_No.4、MS055A 本体部品_No.28、MS035T 本体部品_No.4、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.13、SD035D-1 本体部品_No.4、GS251S 本体部品 ボウシンゴム_No.3、MS035D-1 本体部品_No.4、MS035T-1 本体部品_No.4、AS20TP 本体部品 ボウシンゴム_No.3、SP-M055T 本体部品 ボウシンゴム_No.28、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.13、MS410R4T-K 電装品部品_No.13、MK046 動力噴霧機部品_No.37、MS410R4T-M 電装品部品_No.13、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.13、MS551DR6T-K 電装品部品_No.13、MS055S 本体部品_No.28、MS035 本体部品_No.4など
  • ラックパンチャー ネグロス電工

    ラックパンチャー

    ネグロス電工
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1組ほか
    11日以内出荷
    適合するケーブルラックに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。取り外し可能なハンドルにより、ハンディ・据え置きのどちらの作業にも対応できます。パンチ・ダイスセットの交換により15Rタイプケーブルラックの継ぎ金具用の穴もあけられます。定寸ストッパーにより、穴あけ位置を合わせるのが簡単です。工具要らずで定寸ストッパーの位置が変えられます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。各種チャンネルにも使用可能です。
    チャンネルタイプD1、SD-D1、S-D1、D2、SD-D2、S-D2、DP1、SD-DP1、DP2、SD-DP2、S-DP2、D15、SD-D15、S-15、D20、SD-D20、S-D20
  • レースウェイカッター・パンチ ネグロス電工

    レースウェイカッター・パンチ

    ネグロス電工
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    11日以内出荷
    各種チャンネルの切断、穴あけができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製チャンネルの切断もできます。(S-D2、S-DP2を除く)
  • パンチャーアタッチメント ネグロス電工

    パンチャーアタッチメント

    ネグロス電工
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    17日以内出荷
    ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
    適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10