カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 農業機械(3)
- 自動車補修部品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・収納(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sd-d1s20」の検索結果

ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
NPA(東洋テック)¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
替金型(MAKDN用)
ネグロス電工¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から16日以内出荷ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
ストレーナ 50メツシユ
BIGM(丸山製作所)¥209税込¥2301個8日以内出荷備考H-701-50規格#50部品名称ストレーナ 50メツシユ図解NoMS059-20 オプション部品_No.20、BSM201-3JP CENTERPIPE部品_No.14、MK058SP-25 オプション部品_No.20、BSA-651 951シリーズ オプション1 ノズル関係部品_No.7、KBM-502D センタブーム ノズル部品_No.45、KBM-500D-1 第2段ブーム ノズル 右部品_No.45、BSM201-2JP OPTION-6 (BOOM KIT FOR SPINACH NOZZLE)部品_No.13、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.28、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ノズル関係部品_No.7、MS059D-20 -A オプション部品_No.20、SD057 希望付属品部品 ストレーナ 50メツシユ_No.20、KBM-500D-1(改訂版) センタブーム ノズル部品_No.45、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.28、MS057ST 希望付属品部品_No.20など
キユウスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷仕様2~5フクム規格10X15X2.7M図解NoMS5901D-25 オプション部品_No.1、MK057 希望付属品部品_No.1、SD058-25 希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS5910D-20 オプション部品_No.1、MK058SP-25 オプション部品_No.1、MS055S 希望付属品部品_No.1、JAS048SP-20 オプション部品_No.1、SD057S 希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、SD058-20 希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055A 希望付属品部品_No.1、SD058SP-20 オプション部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS073H-20 -A オプション部品_No.1、MK048SP-20 オプション部品_No.1、MS059-20 オプション部品_No.1、MS059D-25 -A オプション部品_No.1、SD058SP-25 オプション部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS23E 付属品、希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.23、MS059-25 オプション部品_No.1など
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格25-M6X14X8.5部品名称ボウシンゴム図解NoMS055T 本体部品_No.28、PCT-110 本体部品_No.12、MS045KD 本体部品_No.6、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.13、MS551DR4T-K 電装品部品_No.13、KS1300 本体、スロットルレバー、各部取付部品_No.4、MS055A 本体部品_No.28、MS035T 本体部品_No.4、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.13、SD035D-1 本体部品_No.4、GS251S 本体部品 ボウシンゴム_No.3、MS035D-1 本体部品_No.4、MS035T-1 本体部品_No.4、AS20TP 本体部品 ボウシンゴム_No.3、SP-M055T 本体部品 ボウシンゴム_No.28、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.13、MS410R4T-K 電装品部品_No.13、MK046 動力噴霧機部品_No.37、MS410R4T-M 電装品部品_No.13、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.13、MS551DR6T-K 電装品部品_No.13、MS055S 本体部品_No.28、MS035 本体部品_No.4など
ラックパンチャー
ネグロス電工¥19,980~税込¥21,978~1組ほか10日以内出荷適合するケーブルラックに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。取り外し可能なハンドルにより、ハンディ・据え置きのどちらの作業にも対応できます。パンチ・ダイスセットの交換により15Rタイプケーブルラックの継ぎ金具用の穴もあけられます。定寸ストッパーにより、穴あけ位置を合わせるのが簡単です。工具要らずで定寸ストッパーの位置が変えられます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。各種チャンネルにも使用可能です。チャンネルタイプD1、SD-D1、S-D1、D2、SD-D2、S-D2、DP1、SD-DP1、DP2、SD-DP2、S-DP2、D15、SD-D15、S-15、D20、SD-D20、S-D20
レースウェイカッター・パンチ
ネグロス電工¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷各種チャンネルの切断、穴あけができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製チャンネルの切断もできます。(S-D2、S-DP2を除く)
パンチャーアタッチメント
ネグロス電工¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10