カテゴリ
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 農業機械(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
「sd-dc」の検索結果

ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から112日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ソリッドステート・リレー G3S/G3SD
omron(オムロン)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から63日以内出荷超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M8X55~2008年1月図解NoMSA615R4C(11.5) エンジンクミタテ部品_No.10、MS550RCY-3 フレーム部品_No.39、MSA613R4C(13) エンジンクミタテ部品_No.10、MS313EA-M フレーム部品_No.34、SD41EA フレーム部品_No.31、MS410EA-K フレーム部品_No.31、MS310EA-K フレーム部品_No.31、MS510DNR-2K フレーム部品_No.25、MS650RCY-3 フレーム部品_No.55、MS90DC-200 8トウコウ ノズルウケ部品_No.10、MS331MC-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.10、MS330MC-A-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.10、MS90DC-200 7トウコウ ノズルウケ部品_No.10、MS313MC-A-50HZ フレーム部品_No.12、MSA615R4C(13) エンジンクミタテ部品_No.10、MK31EA フレーム部品_No.8、SD31EA フレーム部品_No.8、MS90DC-300 8トウコウ ノズルウケ部品_No.10など
Oリング S35
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷規格S35部品名称Oリング S35図解NoBSM-1220L-2 希望付属品1部品_No.27、BSM-820L 付属品部品_No.31、BSM-1220L-D 希望付属品1部品_No.26、MS1002 付属品部品_No.9、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 16クラス部品_No.12、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.12、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.12、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.12、MK30-3 付属品部品_No.8、MS703 付属品部品_No.8、BSM-1020L 付属品部品_No.31、BSM-1020L-1 付属品部品_No.35、MS1503 -A 付属品,希望付属品部品_No.8、BSM-820L-2 希望付属品1部品_No.27、MS1505 フゾクヒン部品_No.9、MS903 -A 付属品部品_No.8、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.12、MS2210 -A 付属品部品_No.11、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.12、MS905 フゾクヒン部品_No.9、MS2202 付属品部品_No.9、MS1703 付属品部品_No.11、BSM-1020L-2 希望付属品1部品_No.27、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.12、BSM-1020L-DC 希望付属品1部品_No.26、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.26、BSM-820L-DC 希望付属品1部品_No.26、BSM-1220L-DC 希望付属品1部品_No.26、SD90-6 付属品部品_No.8、MS2215 フゾクヒン部品_No.9、BSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.12、BSM-820L-1 付属品部品_No.35、BSM-820L-D 希望付属品1部品_No.26