カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「sd-n220 dc24v」の検索結果

MS-Nシリーズ用 接点ユニット
三菱電機(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から42日以内出荷MS-Nシリーズ用補助接点ユニット種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ
三菱電機¥109,800~税込¥120,780~1個60日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA