カテゴリ
- 制御機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sd-n400」の検索結果

MS-Nシリーズ用 接点ユニット
三菱電機(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から42日以内出荷MS-Nシリーズ用補助接点ユニット種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から24日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
ParkerTAIYO¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から59日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
機械的インタロックユニット
三菱電機¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から5日以内出荷仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ
三菱電機¥539,800税込¥593,7801個60日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
Cブロツク
BIGM(丸山製作所)¥9,198税込¥10,1181個8日以内出荷備考36~45フクム部品名称Cブロツク図解NoSSW-400C 調圧装置部品_No.34、SSA-N550DX 調圧弁部品_No.17、SD65 調圧装置部品_No.30、SSA-S610VT -1 調圧弁部品_No.15、SSA-G535 調圧弁部品_No.16、MK65 調圧装置部品_No.30、SSW-400CM 調圧装置部品_No.34、SSA-S602DXM 調圧弁部品_No.16、SSA-F616V-1 調圧弁部品_No.16、SSA-F617MAT-1 調圧弁部品_No.16、MS551DR4T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.39、SSA-F616 調圧弁部品_No.16、SSA-S501 調圧弁部品_No.17、MS551DR4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.39、SSA-F615DX 調圧弁部品_No.16、MS511ENR-K 調圧装置部品_No.37、SSA-F617MAT 調圧弁部品_No.16、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.36、SSA-G550 調圧弁※2010年1月~部品_No.16、MK55 調圧装置部品_No.30、MS650RCY-3 調圧装置部品_No.38など