カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-w50」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~)

    CKD
    2,563税込2,819
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エンジンセルフシールド溶接機 デンヨー

    エンジンセルフシールド溶接機

    デンヨー
    2,998,000税込3,297,800
    1台
    翌々日出荷
    現場でのセルフシールド溶接に対応!最大溶接電流500A出力できます。2人同時で250Aの連続溶接が可能!使用率100%の溶接電流が250Aにパワーアップ。アイドリングストップ機能付で燃料消費量・CO2排出量を大幅削減します。単相・三相交流電源装備三相は最大15kVA 発電可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
    その他【排出ガス指定】第3次質量(kg)【整備】665周波数(Hz)50/60容量(L)【エコベース】80定格電圧(V)【直流溶接電源】1人:38.0/39.2、2人:29.6/30.0【セルフシールド溶接】1人:36.5/38.0、2人:26.0/26.5【三相】200/220【単相】100/110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1680×750×1020燃料軽油定格電流(A)【セルフシールド溶接】1人:450/480、2人:240/250【直流溶接電源】1人:450/480、2人:240/250定格出力(kW)【セルフシールド溶接】1人:16.4/18.2、2人:6.2×2/6.6×2【直流溶接電源】1人:17.1/18.8、2人:7.1×2/7.5/2騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:95/騒音指定:超低騒音型乾燥質量(kg)600燃料タンク容量(L)56適合溶接棒(mm)1人:2.6~8.0/2人:2.0~4.0エンジンタイプクボタ V1505-K3B定格使用率(%)100電流調整範囲(A)1人:60~480/60~500、2人:30~240/30~250定格出力(kVA)【三相】15【単相】9.0/9.9
  • SDキャセロ 4K110-50 W 身 cotta

    SDキャセロ 4K110-50 W 身

    cotta
    22,980税込25,278
    1枚(1000枚)
    3日以内出荷
    材質SD(スマートダッシュ)寸法(mm)外寸:110×110×50
  • ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル

    ラインテープ EーSD

    日東エルマテリアル(10件のレビュー)
    4,298税込4,728特価
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ

    プラズマクラスターイオン発生ユニット

    シャープ
    3,598税込3,958
    1式
    当日出荷
    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
    対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(11件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
    種別汎用品幅(mm)220サイズA4
  • 集塵・脱臭一体型フィルター シャープ

    集塵・脱臭一体型フィルター

    シャープ
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
    対応製品KC-40TH4-W/KC-40TH5-W/KC-40TH7-W/KC-G40-W/KI-HS40-W/KI-JS40-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-SD50-W/KI-TD50-W交換目安約2年
  • 加湿フィルター シャープ

    加湿フィルター

    シャープ
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    製品の加湿性能をしっかり確保。抗菌・防カビ加工。(抗菌剤は安全基準を確認済み)。本体にぴったり装着できる。
    対応製品KI-HS40-W/KI-JS40-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-SD50-W/KI-TD50-W交換目安約60ヵ月(約5年)
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電子音声POP サンワダイレクト

    電子音声POP

    サンワダイレクト
    8,798税込9,678
    1個
    欠品中
    人感センサーで人影を感知して、音声を自動再生する音声POPです。 人を感知するとSDカードにコピーした音声データを自動再生します。 センサー検知範囲は約1.8mで、適度な距離で感知、再生できます。 SDカードをセットして電源・音量ダイヤルを回すだけの簡単操作です。 10秒の音声データを1日50回再生した場合、約6ヶ月間使用できます。 本体を覆うケースは紙製なので、とても軽量です。 白い印刷のないスリーブが付属し、販売ページよりスリーブのトムソンデータ(Illustrator形式(ai))のダウンロードが可能です。 Illustratorソフトでスリーブのデザインをすることができます。
    仕様●スロット:SDメモリカード●対応メディア:32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード※SDXCカードには対応していません。●対応メディアファイルシステム:FAT、FAT32●対応オーディオフォーマット:MP3、 WMA、 WAV●センサー検知方式:人感センサー●センサー検知範囲:約1.8m●電源:単三乾電池 ×3●連続使用期間:約6ヶ月※10秒の音声データを1日50回再生した場合の目安●スピーカー:8Ω 0.5W※音量:60~76dB(20cmの距離)●セット内容:本体、白無地スリーブ、SDカード(128MB)、単三乾電池(テスト用) ×3
  • Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 漏電遮断器

    テンパール工業
    26,980税込29,678特価
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    経済タイプ
    JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 普通紙FAX用インクリボン S-SH2タイプ オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン S-SH2タイプ

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1セット(3個)
    当日出荷
    シャープ、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
    対応機種シャープ:UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX- 810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-AF90CL/CW、UX- AF91CL/CW、UX-C204CL、UX-D16CL/CW、UX-D17CL/CW、UX-D18CL/CW、UX- D19CL/CW、UX-D20CL/CW、UX-D26CL/CW、UX-D27CL/CW、UX-D28CL/CW、UX- D30CL/CW、UX-D32CL/CW、UX-D33CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-D57CL/CW、UX- D58CL/CW、UX-D63CL/CW、UX-D70CL/CW、UX-D71CL/CW、UX-D72CL/CW、UX- D82CL/CW、UX-D83CL/CW、UX-D90CL/CW、UX-DK17CL、UX-E205CL/CW、UX- E306CL/CW、UX-E407CL/CW、UX-E570CL/CW、UX-E680CL/CW、UX- E790CL/CW、UX-E801CL/CW、UX-F104Y、UX-F14CL/CW、UX-F15CL/CW、UX- F24CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F34CL/CW、UX-F50CL/CW、UX-V503CL/CW、UX- W55CL/CW、UX-Y303CL/CWNTT:でんえもん-266SD、でんえもん-266SDw、でんえもん-267SD、でんえもん-267SDw、でんえもん-268SD、でんえもん-268SDwでんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIサイズA4タイプS-SH2タイプ適合機種メーカーシャープ、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×36.3純正品番シャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW(2本入)、UX-NR9G、UX-NR9GW(2本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(12)
  • 結束工具用口金4mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用口金4mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO9SP 口金
    適合EVO9SP専用口金プッシュマウントタイRT50SSF5.4、GLRT50RSF、RT50SSF、RT50SSF’-W、RT50SSF’-HS、RT50RSF、RT50RSF’-W、RT50RSF’-HS、REL30SDP6、RT50SD6対象UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
  • 【レンタル】デジタルカメラ IXY 650 シルバー IXY650SL Canon

    【レンタル】デジタルカメラ IXY 650 シルバー IXY650SL

    Canon
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    光学12倍ズーム。Wi-Fi対応。光学手ブレ補正&かんたんモデル
    付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11L、バッテリーチャージャー CB-2LFシルバー質量(g)130(本体のみ)電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L/NB-11LH[別売])ズーム光学ズーム12倍、デジタルズーム4倍画素数約2020万画素モニターサイズ3.0型サービス分類レンタル
  • UR21 金属木材用 SDSシャンク ユニカ

    UR21 金属木材用 SDSシャンク

    ユニカ
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-H250適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus
  • DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個) メイワパーツ

    DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個)

    メイワパーツ
    14,980税込16,478
    1巻
    4日以内出荷
    LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
    テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数50寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(100mm1ブロックとした)
  • ドライブシャフトブーツー50W00 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツー50W00

    丸一ゴム工業
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番G063-22-530A・8-97231-782・44323-SD4-300・G036-22-530・04438-87604-000・8-94313-105・MB526447・39241-50W00・8-94313-064・G053-22-530・8-94313-080-0・44323-SD4-900・G065-22-530・04438-12100・G570-22-530A・44333-SL5-023・8-94313-105-0・G570-22-530・G586-22-530・MB526400・44323メーカーTOYOTA、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、ISUZU
  • 騒音計 245L×68W×45Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    騒音計 245L×68W×45Dmm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷
    等価騒音レベル測定可能 音圧レベル測定可能 SDカード付なのでPCでデータ管理
    仕様●適合規格:IEC61672class1●SDメモリカード●バックライト機能●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:31.5Hz~16KHz●レンジ切替:2段階(Low:30~80dB、med:80~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:1回/秒●記録間隔:1~3600秒●使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量:245L×68W×45Dmm/約323g(電池含む)●標準付属品:単3電池×6、SDカード(4GB)、取扱説明書(保証書付)、キャリングケース●オプション:ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-13
  • 4チャンネルSDカード付振動計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    4チャンネルSDカード付振動計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    4チャンネル同時測定、同時表示可能 SDカード対応でデータ活用が簡単に(エクセルデータ) サンプリング間隔1秒~3600秒に認定可能 背面スタンドで、定置測定が可能
    仕様●実効値(RMS)&ピーク値表示●センサ:圧電型センサ●測定周波数:10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。●測定範囲●▼速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s●▼加速度:200m/s2:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.19m/s2●▼変位:0.001mm●サンプリングタイム/サンプリング設定間隔:1秒/1秒~3600秒●精度●▼速度:±(5%+2dgt.)●▼加速度:±(5%+2dgt.)●▼変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:82×61mmLCD(バックライト付)●記録媒体:SDカード(1~16GB)●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、ゼロ設定●インターフェース:RS-232C/USB●電源:単3電池×8、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:203H×76W×38Dmm/515g(電池除く)●▼プローブ:1.2m(16W×37Dmm)/99g●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)●オプション品:・磁気ベース付プローブ(1.2m) VB-83・USBケーブル USB-01・RS232Cケーブル UPCB-02・データ通信用専用ソフト SW-U801-WINアズワン品番67-4753-40
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    6,198税込6,818
    1本
    6日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
    仕様●電圧:110V●容量:50W●サイズ(mm):8Φ×50L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-14
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    6,698税込7,368
    1本
    6日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
  • 漏電遮断器:経済タイプ テンパール工業

    漏電遮断器:経済タイプ

    テンパール工業
    27,980税込30,778
    1台
    30日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
  • 漏電遮断器:高遮断容量タイプ テンパール工業

    漏電遮断器:高遮断容量タイプ

    テンパール工業
    1台
    欠品中
    大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
    タイプ高遮断容量
  • 配線用遮断器:漏電警報付 テンパール工業

    配線用遮断器:漏電警報付

    テンパール工業
    1台
    欠品中
    漏電動作による回路遮断を避けたい場合にご使用いただけます