カテゴリ
- 切削工具(66)
- パソコン/周辺機器(7)
- 機構部品(5)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 医療(3)
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱マテリアル(26)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- 理研製鋼(6)
- NACHI(不二越)(4)
- イスカル(3)
- エレコム(3)
- マルキュー(3)
- Santek(3)
- イシハシ精工(2)
- グーリング(2)
- ナベヤ(2)
- SAMTEC(2)
- 金森ドリル製作所(2)
- ウォーターミルズ(2)
- クレファー(CREPHA)(2)
- キオクシア(KIOXIA)(2)
- 相原電機(1)
- 青木精密工業(1)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sd0.6」の検索結果

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781パック(10本)当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(2本)当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(10本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,828特価1パック(5本)当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1箱(10本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
六角軸ショートドリルドリルセット
GREAT TOOL(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(6本)当日出荷特殊な刃先で、比穴あけスピードを大幅アップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くすることにより、電動工具使用時のドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。用途ステンレス、鉄工、木材などの穴あけ作業の際に材質コバルトハイス鋼
コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
薄板用プレートパルドリル
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷特殊刃立て形状により、バリがでません。材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
超硬ストレートドリル
WIDIN¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃
三菱マテリアル(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から5日以内出荷2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
防振パッド(シロディン)
ナベヤ(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から11日以内出荷・連続振動に対応 高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。 装置本来の性能を発揮させることができます。 ・優れた耐久性 油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。 また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。 ・幅広い周波数、荷重領域に対応 さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。用途MRIや測定機器等の医療機器の防振 搬送用ローラー及びベルトの除振 フィットネス機器 建築設備 産業用機械圧縮永久ひずみ(%)<5摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)使用温度範囲(℃)-30~70許容温度(℃)+120RoHS指令(10物質対応)対応
ひし形ナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥299税込¥3291個当日出荷M6規格、ナット溝表面から挿入可能用途組立後の小物取付け用ねじサイズM5適合フレームM6フレーム材質SS400相当色シルバー質量(g)2.7表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~特価1本当日出荷から9日以内出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
2枚刃MSTARエンドミル(M)
三菱マテリアル(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から9日以内出荷ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
ドリル コートHS S柄 GCOSD0
斎藤ツヰストドリル製作所¥10,980~税込¥12,078~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃
三菱マテリアル¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
リニアストッパー(抜け止め用) LSD
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSDRoHS指令(10物質対応)対応
SUS316締付継手 ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から10日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続形状ブランチティー使用流体空気、水、その他接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ