カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 物流用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「sd1.8」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(198件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド)

    キングジム(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ビビットな下地に白文字が美しい。 すっきりとした印象のカラーラベル。
    タイプビビッドエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    799税込879
    1パック(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD

    メタルマスター(パウダーチタンチップソー)

    Y'sGOD(40件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
    用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
  • PSDパッキン 阪上製作所

    PSDパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    3,500税込3,850特価
    1パック(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • ライフラインII 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    当日出荷
    グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500質量(g)110電流(A)0.340管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)68適合点灯管FG-1E、FG-1P電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 大径ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    大径ストレートシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • 直管蛍光灯 グロースターター形 20形 ブライトライト

    直管蛍光灯 グロースターター形 20形

    ブライトライト
    11,980税込13,178
    1箱(25本)
    当日出荷から5日以内出荷
    20形 省エネタイプ蛍光灯
    用途蛍光灯 25本セット グロースターター形 蛍光ランプ 20形種別20W形消費電力(W)18口金G13点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)8500管径×長さL(mm)28.0×580電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    3,398税込3,738特価
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • 充電式ボードカッタ マキタ

    充電式ボードカッタ

    マキタ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ボードの角穴開けをスピーディに。 優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。 無段変速トリガ。高輝度LED搭載。 わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止) ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。 着脱はレバーを押しながら外すだけ。
    用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5切断能力(mm)木材15切断能力(mm)石膏ボード30ストローク数(min-1[回/分])0~6000ストローク(mm)6バッテリーリチウムイオン付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付)作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m質量(kg)1.9(バッテリ含む)
  • 介護車輛に付きステッカー 東洋マーク製作所

    介護車輛に付きステッカー

    東洋マーク製作所(1件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)1取付方式ステッカー
  • プラスチック柄精密ドライバー TRUSCO

    プラスチック柄精密ドライバー

    TRUSCO
    189税込208
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。 プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。 回転キャップ付きです。
    材質(グリップ)ポリプロピレン仕様強化プラスチックハンドル全長(mm)114種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 滅菌コンテナ封印具 滅菌インジケータ付き 1箱 100個入 SD-18シリーズ ナビス(アズワン)

    滅菌コンテナ封印具 滅菌インジケータ付き 1箱 100個入 SD-18シリーズ

    ナビス(アズワン)
    3,790税込4,169
    1箱(100個)
    当日出荷
    134℃オートクレーブ対応。滅菌コンテナの誤開封防止用のセキュリティロックです。オートクレーブ滅菌のタイプ1インジケータを備えているため滅菌の有無も確認できます。
    材質PP(ポリプロピレン)変色134℃・3.5分
  • ESDハンドラップ アズワン

    ESDハンドラップ

    アズワン
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷
    ブラシや布等で皿を押すだけで一定量の液体が送り出されます。高気密バルブが液モレや溶剤の蒸発を防止します。内部の液体が汚染されません。帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/ステンレス(SUS304)、チューブ/PTFE表面抵抗値(Ω)10^10
  • スーパーオールマイティチップソー Y'sGOD

    スーパーオールマイティチップソー

    Y'sGOD(22件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷
    YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などにスリット
  • 両片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    両片サドル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(28個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
  • 軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H900/固定式) サカエ

    軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H900/固定式)

    サカエ
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • コード式ミニサンダー EARTH MAN

    コード式ミニサンダー

    EARTH MAN
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    パンチャー付き:市販の穴のないサンディングペーパーに穴をあけられる ※市販の紙やすりシート(230×280mm)を1/4にカット(115×140mm)することで本製品のベースパッドにフィットします 。コンパクトボディ:取り回しが良く収納にも便利
    用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品ミニサンダー本体×1 、ダストバッグ×1 、パンチャー×1 、サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.1※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格電流(A)1.9定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135※ダストバッグ含むペーパー寸法(mm)約115×145定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約115×106
  • 水栓ドライバー TRUSCO

    水栓ドライバー

    TRUSCO
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    水栓周辺の特殊マイナスネジ用ドライバーです。
    軸径(Φmm)10Φ刃厚(mm)1.5刃先(mm)18刃先幅寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • AGパワーロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーロングドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
  • 超硬座掘錐小口径(ドリル付) スターエム

    超硬座掘錐小口径(ドリル付)

    スターエム
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
    用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • チップソー(パワーメタル) Y'sGOD

    チップソー(パワーメタル)

    Y'sGOD
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
  • 2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ロング刃

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
    用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • パウダーチタンチップソー(プロメタル) Y'sGOD

    パウダーチタンチップソー(プロメタル)

    Y'sGOD
    6,198税込6,818
    1枚
    当日出荷
    刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。
    用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。穴径(Φmm)20適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス最高使用回転速度(min-1)6000切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
  • グリーンステップ GSD 物置台付き 長谷川工業

    グリーンステップ GSD 物置台付き

    長谷川工業
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    足が疲れにくい幅広踏ざんです(奥行約10cm)。開き止めチェーンや調整金具以外は溶接構造のオールアルミなので、軽く、持ち運びも楽です。後支柱が約15cm間隔で調整可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途足が疲れにくい幅広踏ざんです(奥行約10cm)。開き止めチェーンや調整金具以外は溶接構造のオールアルミなので、軽く、持ち運びも楽です。後支柱が約15cm間隔で調整可能です。材質アルミ幅(mm)190最大使用質量(kg)100
  • 充電式ボードカッタ マキタ

    充電式ボードカッタ

    マキタ
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高容量6.0Ahモデル! 優れたバランス+安定した直線切断。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
    ストローク(mm)6切断能力(mm)木材15バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~6000バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55切断能力(mm)石膏ボード30
  • 名札セット 2ウェイソフト コクヨ

    名札セット 2ウェイソフト

    コクヨ
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。 吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。 名刺・IDカード用(56×91mm)
    ケース色透明材質ケース:R-PP61%、ひも:R-PET100%、フック:R-POM、タッグクリップ:R-POM55%、ベルト:R-PE40%、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PPカードサイズ(mm)56×91
  • 録音再生ボード2 共立プロダクツ

    録音再生ボード2

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容を保持!。不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。コンデンサマイク + マイクアンプを内蔵しているので、すぐに録音することができます。スピーカーも付属しているので録音した内容はすぐに再生することができます。(要ハンダ付け)。録音、再生時間は最大20 秒です。
    用途電子工作、DIY、組み込み製品仕様●動作電流:約30mA●搭載IC:ISD1820●録音・再生時間:最大約20秒付属品スピーカー、スピーカーケーブル、コネクタ付電池ボックス出力スピーカ(8Ω)電源電圧(V)DC3~5動作モード3 種(エッジ検出再生、レベル検出再生、リピート再生)基板寸法(mm)W42.5×D38×H12待機電流8μA 以下
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H900/固定式) サカエ

    軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H900/固定式)

    サカエ
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
  • 作業台 アルインコ

    作業台

    アルインコ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD213Kはフル手すり標準装備。
    最大使用荷重(kg)150材質アルミ幅(mm)踏ざん:105段数6設置寸法・奥行(mm)1707設置寸法・幅(mm)848天板寸法(mm)500×525最大使用質量(kg)150
1.8mm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1.8mm