カテゴリ

  • 切削工具(33)
  • 農業機械(32)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 制御機器(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 測定用品(14)
  • バイク部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 建築金物(6)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd1000」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA Technologies

    Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ

    SENA Technologies
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    RS232C⇔Bluetooth変換コネクタ。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。付属のUSB電源ケーブル(25cm)で給電して使用可能。ACアダプタは付属していません。ケーブルの長さが足りない場合は別途オプションのAC/DC電源アダプタ「OPA-G01」を購入ください。バッテリー付きモデル有り(Parani-SD1000-BP03)
    用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm付属品USB電源ケーブル、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイドブラック質量(g)24コネクタ形状D-sub9ピン設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery電源供給5V~12VDC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)90(結露無きこと)信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD保管温度(℃)-40~85ケーブル長(cm)25(USB電源)プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIGBluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)プロファイルSPP (Serial Port Profile)受信感度-88dBM通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200オス形状D-sub9ピンメス形状D-sub9ピン変換タイプオス - メス
  • Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA Technologies

    Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ

    SENA Technologies
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    RS232C⇔Bluetooth変換コネクタのバッテリー付モデル。電源が取れない場所でも使用可能。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。バッテリーをParani-SD1000に装着した状態で付属のUSB電源ケーブル(25cm)もしくはオプションのACアダプタで充電。バッテリー使用時の動作時間約16.5時間(動作条件により変動)。バッテリー充電時間約5時間
    用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm付属品BP03大型バッテリー、USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド質量(g)30設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery電源供給5V~12VDC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)90(結露無きこと)充電方式本体にバッテリーをセットして電源ケーブルで充電信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD保管温度(℃)-40~85プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIGBluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)プロファイルSPP (Serial Port Profile)受信感度-88dBM通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200給電方式USB給電オス形状D-sub9ピン伝送速度(Kbps)921.6コネクタ2D-sub9ピン
  • SD1000用防雨カバー リーベックス

    SD1000用防雨カバー

    リーベックス(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    SDセンサーカメラ「SD1000」が屋外で使用できるようになります。
    使用場所屋外材質ABS樹脂質量(g)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×110×51
  • Parani-SD1000用ダイポールアンテナ(5dBi) SENA Technologies

    Parani-SD1000用ダイポールアンテナ(5dBi)

    SENA Technologies
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    Bluetoothシリアル変換アダプタParani-SD1000用のダイポールアンテナです。 ・RP-SMAプラグ、右ねじ ・5dBi ・適用モデル:Parani-MSP1000、Parani-ESD1000、Parani-SD1000、Parani-UD100、Parani-ESD110V2、Parani-BCD110、Parani-BCD210
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Parani-SD1000用ダイポールアンテナ(3dBi) SENA Technologies

    Parani-SD1000用ダイポールアンテナ(3dBi)

    SENA Technologies
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    Bluetoothシリアル変換アダプタParani-SD1000用のダイポールアンテナです。 ・RP-SMAプラグ、右ねじ ・3dBi ・適用モデル:Parani-MSP1000、Parani-ESD1000、Parani-SD1000、Parani-UD100、Parani-ESD110V2、Parani-BCD110、Parani-BCD210
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000 SHOWA(ショーワグローブ)

    ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000

    SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1双
    当日出荷
    粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
    用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業材質(裏)綿材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • SD録画式センサーカメラ リーベックス

    SD録画式センサーカメラ

    リーベックス(11件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
    用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に材質ABS樹脂電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月画素数CMOS-30万画素
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    45,980税込50,578特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル

    薄板用プレートパルドリル

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊刃立て形状により、バリがでません。
    材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
  • 空気ばね PSD 倉敷化工

    空気ばね PSD

    倉敷化工
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。 優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。 ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。 安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。 製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。 レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。
    高さ(mm)(標準浮上時)90高さ調整範囲(mm)±6RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    3,898税込4,288特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
  • デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル静電電位測定器

    カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
    用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
  • サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    サーメットリーマSD ステンレス加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
    用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
  • 2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARエンドミル(M)

    三菱マテリアル(10件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
    用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • 2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
    用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • 2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ロング刃

    三菱マテリアル
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
    用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • ダイヤモンドドリル 三和製作所(三和バイト)

    ダイヤモンドドリル

    三和製作所(三和バイト)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド(PCD)
  • ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ダイヤモンドシート

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。適合材金属、セラミックス砥材人造ダイヤモンド基材不織布幅×長さ(mm)100×100
  • OSドリル 三洋工具

    OSドリル

    三洋工具
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。内部給油タイプです。鋼用としても使えます。
    材質超硬MG表面処理ヘリカコーティング適合材鋳鉄
  • 2枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARエンドミル(J)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用2枚刃スクエアエンドミルのセミロング刃長タイプです
  • 2枚刃MSTARエンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARエンドミル(L)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数2材質極超微粒子超硬
  • 2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

    2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
    用途汎用刃数2材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • 2枚刃 汎用エンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ショート刃

    三菱マテリアル
    3,998税込4,398特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
    用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • RP-60E用STダイヤクロスベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用STダイヤクロスベルト

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    用途ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き)適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー種類ソフトダイヤベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
    用途汎用刃数2材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • ハンドホーン 日本ダイヤモンド

    ハンドホーン

    日本ダイヤモンド
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤモンドハンドホーンは小さなバリ取りに最適で切れ味が良く、楽に能率アップができます。
    砥粒ダイヤモンド形状HH1寸法140L×10W×40L×9T×1X×8T
  • 難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS) 三菱マテリアル

    難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS)

    三菱マテリアル
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷
    高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工材質極超微粒子超硬刃数5表面処理スマートミラクルコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィトンエアーミニスターターパック フィトンチッド

    フィトンエアーミニスターターパック

    フィトンチッド
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    フィトンチッド溶液は、防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来。空気を綺麗にするだけではなく、フィトンチッドの効果によって、森林環境と同様の健康的な栄養のある空気を提供。フィトンチッド溶液PT150(内容量1リットル)
    質量(g)540寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×178×85交換目安専用カートリッジ1本で20日~30日(一日あたり8時間運転時)適合床面積~6畳(~10m2)電気代の目安約53円(1ヶ月)(1kWh 単価22円にて計算)
  • ストレートドリル(ロングシャンク) 三菱マテリアル

    ストレートドリル(ロングシャンク)

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • 自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP3ES 3枚刃 三菱マテリアル

    自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP3ES 3枚刃

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1本
    翌日出荷
    小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
    用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数3全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
  • 自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP2ES 2枚刃 三菱マテリアル

    自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP2ES 2枚刃

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1本
    翌日出荷
    小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
    用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数2全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
  • 上レールエンドカバー アトムリビンテック

    上レールエンドカバー

    アトムリビンテック
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。
    付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個材質アルミ合金
  • エンドカバー アトムリビンテック

    エンドカバー

    アトムリビンテック
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品(+)トラスM3×10、六角ナットM3材質アルミ合金
  • 銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M) 三菱マテリアル

    銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    刃数2材質極超微粒子超硬
  • カートスケール SDシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    カートスケール SDシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    93,980税込103,378
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    移動に便利な台車型。使用後は折りたたんで収納可能。電源は単2型乾電池6個(別売)。オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
    用途カートピッキングや産廃の計量管理に材質(車輪)SPCC電源単2型乾電池6本(別売)材質(台)SPCC材質(ハンドル)SPCC動作温度(℃)-10~40キャスター金具SPCC動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
  • 2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2材質極超微粒子超硬
  • MSTAR3枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート) 三菱マテリアル

    MSTAR3枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)

    三菱マテリアル
    9,298税込10,228
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    刃数3材質極超微粒子超硬
  • 3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル

    3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    刃数3材質極超微粒子超硬
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
"sd1000" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷