カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(80)
- 切削工具(77)
- オフィス家具(23)
- 医療(18)
- メカニカル部品(16)
- 制御機器(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- パソコン/周辺機器(8)
- 自動車補修部品(7)
- 農業機械(6)
- 作業工具(6)
- 機構部品(5)
- 防犯用品(5)
- 測定用品(5)
- 研磨材(5)
- バイク部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ネグロス電工(75)
- 三菱マテリアル(23)
- ホームテイスト(23)
- 高田ベッド製作所(18)
- NACHI(不二越)(12)
- SMC(11)
- KANA(片山チエン)(7)
- エスコ(6)
- FKD(フクダ精工)(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 三菱電機(6)
- シグマ光機(6)
- 坂口電熱(5)
- ユニカ(4)
- テンパール工業(4)
- KSフィルター(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- 光明理化(3)
- ホンダ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sd120」の検索結果

ダイナミックマイクロホン スピーチ向け WM-SD120
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷スピーチ用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。形状風防付棒形状寸法(mm)Φ54×178質量(g)310(本体のみ)形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)-10~50感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)仕上ライトストーンシルバー色塗装周波数特性50Hz~15000Hz出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド指向性スーパーカーディオイド
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(5本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(5本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から9日以内出荷新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
工業用乾燥剤 サンドライⅡ
レクザム¥20,980税込¥23,0781箱(10個×12袋)翌々日出荷吸湿性能:シリカゲルやクレイ系乾燥剤に比べ約4~7倍の吸湿能力。乾燥剤gあたりの吸湿量を向上させたことで、使用量やコストを大幅に削減できます。 。吸湿すると内容物が茶色に変色するため、交換時期の目安になります。使用方法:片面吸湿タイプになりますので、吸湿面(不織布側)を上にして使用して下さい。(印刷面の防水フィルムを下側にして使用)。シリカゲルとの比較:同等以上の吸湿能力(シリカゲル:100g⇒RSD-30(30g)/シリカゲル200g⇒RSD-60(60g)/シリカゲル480g⇒RSD-120(120g)/シリカゲル800g⇒RSD-200(200g)/シリカゲル1kg⇒RSD-240(240g)用途防錆用:金属部品・部品などの防錆補助 除湿用:コンテナ内の結露対策、押し花やピアノの除湿に成分塩化カルシウム規格各種環境負荷物質法令:各種環境負荷物質法令(REACH規則、CLP規則、RoHS指令等)に対応しております。廃棄上の注意廃棄においては、関連法規制並びに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、又は地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881箱(5本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
超硬ストレートドリル
WIDIN¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
薄板用プレートパルドリル
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(5本)当日出荷から5日以内出荷特殊刃立て形状により、バリがでません。材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
ワイドスタビードライバー
SK11¥399税込¥4391個当日出荷狭い隙間のねじ回しに最適です。全高31mmの極短ドライバーは、高さが制限された狭い場所の作業に最適です。ハンドル径45mmの大径ハンドルのため、大きな力を掛けやすい。本体にビット3本が格納されており、携帯性に優れています。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。全長(mm)31直径(Φmm)45付属ビット19mm長ビット(+2)、25mm長ビット(+1、+2、ー5)
ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)
ユニカ(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥3,490~税込¥3,839~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から9日以内出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から3日以内出荷使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
グリーンステップ GSD 物置台付き
長谷川工業¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷足が疲れにくい幅広踏ざんです(奥行約10cm)。開き止めチェーンや調整金具以外は溶接構造のオールアルミなので、軽く、持ち運びも楽です。後支柱が約15cm間隔で調整可能です。用途足が疲れにくい幅広踏ざんです(奥行約10cm)。開き止めチェーンや調整金具以外は溶接構造のオールアルミなので、軽く、持ち運びも楽です。後支柱が約15cm間隔で調整可能です。材質アルミ幅(mm)190最大使用質量(kg)100
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
THECUT¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
作業台
アルインコ¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD211Kはフル手すり標準装備。材質アルミ幅(mm)踏ざん:105段数4設置寸法・奥行(mm)1319設置寸法・幅(mm)722天板寸法(mm)500×525最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃
三菱マテリアル¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30