カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 農業機械(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)

「sd12b」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コネクタ付ケーブル用スーパーグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)機械的耐久性1000万回取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)開放電圧(V)定格電圧の10%以上適合レール幅(mm)35電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下動作電圧定格電圧の85%以下定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)平均消費電力1.3W平均消費電力(W)1.3適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
Raspberry Pi Pico WH Raspberry PiRaspberry Pi Pico WHRaspberry Pi
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
無線通信モジュールとピンヘッダーを実装したRaspberry Pi Pico 無線通信モジュールを搭載したRaspberry Pi Pico Wにピンヘッダーを実装(はんだ付け)済みの製品です。ブレッドボードやユニバーサル基板に簡単に実装できるので、すぐに実験を始めることができます。電子工作の初心者やプログラミングの学習などにお勧めです。 ・GPIOとDEBUGスルーホール(部品取付穴)にピンヘッダーを実装済み ・RP2040、2MBのフラッシュメモリを搭載 ・Picoと同じインターフェースを有し、ピン配置に互換性があります。 ・無線通信モジュールにInfenion製のCY43439を搭載し、IEEE802.11n規格で無線LANネットワークに接続することができます。SoftAP機能もサポートしており、アクセスポイント(親機)としても運用可能です(最大接続数4台)。
その他【MCU(マイコン)】RP2040寸法(mm)21×51.3×12.9モジュール【無線モジュール】Infenion CYW43439電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】1× USB 1.1 microB(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書き込み(デバイス))、26× GPIOピン(23×デジタル専用、3×アナログ/デジタル)、2× SPI、2× I2C、2× UART、3× ADC 12ビット 500ksps、16× PWM(8× A/Bチャンネル、Bは入力対応)、8× PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、1× タイマー(4× アラーム, 1× Real Time Counter)、1× 温度センサー、1× LED、1× 3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート使用CPUデュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサ @ 133MHz内蔵RAM256KB SRAMセキュリティWPA3無線通信方式IEEE 802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-20~+85(70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
SD-15B-12 MEAN WELLSD-15B-12MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SD-25シリーズ MEAN WELLSD-25シリーズMEAN WELL
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
温度(℃)-10~+60出力数1定格電力(W)25長さ(mm)99奥行(mm)36絶縁電圧(kV)1.5ac幅(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版) Raspberry PiRaspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版)Raspberry Pi
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Pico 2にピンヘッダーを実装したバージョン Raspberry Pi Pico 2のGPIO(40ピン)とDEBUG(3ピン)にピンヘッダーを実装(はんだ付け)した製品です。ピンヘッダーを実装していること以外は、Raspberry Pi Pico 2と全く同じです。はんだ付けをすることなく、ブレッドボードなどを使って実験ができます。DEBUGピンを使用するとプログラムのデバッグやマイコンの設定、動作の確認などができます。
その他【MCU】RP2350寸法(mm)21×51.3×3.9、【GPIO1~20】1×20(2.54ピンヘッダー)【GPIO21~40】1×20(2.54ピンヘッダー)【DEBUG】1×3(2.54ピンヘッダー)質量(g)約3電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】USB 1.1 micro B(電源供給/データ通信/プログラム書込み) ×1、GPIOピン (デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、ADC(12ビット500ksps) ×3、PWM (8×A/Bチャンネル、Bは入力対応) ×16、PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能) ×8、タイマー(アラーム ×4、Real Time Counter ×1) ×1、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー520KB SRAM、4MB Quad-SPIフラッシュ接触抵抗(mΩ)~20使用CPUデュアルコア ARM Cortex-M33 @150MHz電流容量3A動作温度範囲(℃)-20~+85(+70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
SD-50シリーズ MEAN WELLSD-50シリーズMEAN WELL
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
奥行(mm)38幅(mm)97温度(℃)-10~+60長さ(mm)159定格電力(W)50出力数1絶縁電圧(kV)1.5acRoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁接触器 MS-T 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-T三菱電機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から67日以内出荷
種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12 MEAN WELLMEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 24 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2V絶縁電圧 = 2kV ac長さ = 78mmロードレギュレーション = ±0.3%最低温度 = -10℃定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12入力電圧範囲(V)DC18→36RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスハンドル 三木プーリインデックスハンドル三木プーリ
5,398税込5,938
1個
23日以内出荷
・安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。 ・日常保守の手間は不要です。 ・回転数がひとめで分かるように、見やすい目盛を設けました。 ・軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。 ・指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。 ・回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。
サージ吸収器ユニット 三菱電機サージ吸収器ユニット三菱電機
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
適合交流操作:S-T10~T50、B-T21、S-N38/N48、SR-T5/T9直流操作:SD-T12~T50、BD-T21、SRD-T5/T9機械ラッチ式(交流操作)投入コイル :SL-T21~T50、SRL-T5機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21~T50、SRLD-T5種別外付けサージ吸収器種類オプションユニット本体質量(kg)0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チヨウアツベンクミタテ BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンクミタテBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.29MB)図解NoSD012M バッテリ噴霧機部品_No.12、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.12、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.12、GS051B 本体部品 チヨウアツベンクミタテ_No.15
Bブロッククミタテ BIGM(丸山製作所)BブロッククミタテBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
部品名称Bブロツククミタテ関連資料展開図1(1.48MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.52MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.56MB) 展開図12(1.44MB) 展開図13(1.41MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.52MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.52MB) 展開図18(1.29MB)図解NoMSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.11、MSB110 MSB110部品_No.11、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.10、MSB150S 部品_No.11、MJS-15B MJS-15B部品_No.11、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.10、GS10M バッテリー噴霧器部品 Bブロツククミタテ_No.11、MSB150 部品_No.11、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.10、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.10、GS10B バッテリー噴霧機部品 Bブロツククミタテ_No.11、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.11、MSB151-A 本体部品_No.11、MSB111-A 本体部品_No.11、MSB110S MSB110S部品_No.11、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.10、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.11、GS051B 本体部品 Bブロツククミタテ_No.12、MSB110(レタス)部品_No.11、MSB110S(レタス) 本体部品_No.11、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.10
チヨウアツベンクミタテ BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンクミタテBIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
規格MS009M関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.52MB)図解NoMS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.12、GS10M バッテリー噴霧器部品 チヨウアツベンクミタテ_No.13、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.12、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.12、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.12、GS10B バッテリー噴霧機部品 チヨウアツベンクミタテ_No.13
タテガタ2トウコウ BIGM(丸山製作所)タテガタ2トウコウBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様43~47フクム規格CPW-21.0(1.0)クロ関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.48MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.52MB) 展開図10(1.52MB)図解NoGS10M バッテリー噴霧器部品 タテガタ2トウコウ_No.42、MSB1110LI 付属品部品_No.4、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.12、GS10B バッテリー噴霧機部品 タテガタ2トウコウ_No.42、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.39、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.37、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.39、MSB110 MSB110部品_No.66、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.39、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.3、MSB110S MSB110S部品_No.67、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.4
フンカンクミタテ(スモール2トウコウ) BIGM(丸山製作所)フンカンクミタテ(スモール2トウコウ)BIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格SU-08ツキ 5~8フクム関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.48MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.29MB)図解NoMS010M バッテリー噴霧機部品_No.35、GS051B 付属品 ノズル、充電器部品 フンカンクミタテ(スモール2トウコウ)_No.4、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.47、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.49、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.49、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.49
バルブ(インテイク) BIGM(丸山製作所)バルブ(インテイク)BIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.96MB)図解NoMRS30-130-1 エンジン クランクケース、ピストン部品_No.35、MKW110-KC シリンダ,マフラ,フューエルタンク,ガバナ部品_No.10、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.11、SD313EA クランクケース バルブ部品_No.12、MS313CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.12、MS313EW-K クランクケース,バルブ部品_No.12、MP5020E-2Kシリンダ,ピストン,クランクシャフト部品バルブ(インテイク)_No.11、MS313CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.12、MSV313-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.11、MS330CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.12、MS330EC-2K クランクケース バルブ部品_No.12、MS330EW-K クランクケース,バルブ部品_No.12、MS313ESL-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.12、MS330CAS-2K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.12、MS330CNA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.12、MS313EA-K クランクケース バルブ部品_No.12、MP4120E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 バルブ(インテイク)_No.11、MS310ESL-3K クランクケース、バルブ部品_No.12
カムセット BIGM(丸山製作所)カムセットBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.48MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(1.52MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.52MB) 展開図9(1.29MB)図解NoSD012M バッテリ噴霧機部品_No.5、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.5、GS10B バッテリー噴霧機部品 カムセット_No.4、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.5、GS10M バッテリー噴霧器部品 カムセット_No.4、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.5、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.5、MS010M バッテリー噴霧機部品_No.24、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.5、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.5、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.30
パッキンセット BIGM(丸山製作所)パッキンセットBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.48MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.56MB) 展開図11(1.44MB) 展開図12(1.41MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB)図解NoMSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.7、MSB110(レタス)部品_No.7、MSB110 MSB110部品_No.7、MSB111-A 本体部品_No.7、MSB110S MSB110S部品_No.7、MSB150 部品_No.7、MJS-15B MJS-15B部品_No.7、MSB110S(レタス) 本体部品_No.7、MSB150S 部品_No.7、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.8、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.8、GS051B 本体部品 パッキンセット_No.10、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.7、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.7、MSB151-A 本体部品_No.7、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.8
高感度コンタクタ(電磁接触器)SD-Qシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ(電磁接触器)SD-Qシリーズ三菱電機
5,898税込6,488
1個
30日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
インデックスハンドル SD-75B-12L 三木プーリインデックスハンドル SD-75B-12L三木プーリ
8,719税込9,591
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45303
インデックスハンドル SD-53B-12L 三木プーリインデックスハンドル SD-53B-12L三木プーリ
7,769税込8,546
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:2A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45303
インデックスハンドル SD-53B-12R 三木プーリインデックスハンドル SD-53B-12R三木プーリ
7,769税込8,546
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:2A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛時計方向回転比45303
インデックスハンドル SD-75B-12R 三木プーリインデックスハンドル SD-75B-12R三木プーリ
8,719税込9,591
1個
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛時計方向回転比45303
[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) エスコ[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ)エスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無