カテゴリ
- 物流用品(1,741)
- 農業機械(562)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(537)
- パソコン/周辺機器(490)
- 制御機器(376)
- 空調・照明・電設資材(204)
- 切削工具(199)
- 測定用品(162)
- メカニカル部品(122)
- 油圧機器・油圧ホース(107)
- バイク純正部品(95)
- 家電(93)
- 作業工具(90)
- オフィス家具(86)
- 自動車純正部品(67)
- 科学研究・開発用品(56)
- バイク部品(55)
- 電動工具(51)
- 防犯用品(49)
- 測定関連サービス(49)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 自転車部品(39)
- 店舗什器・備品(38)
- 機構部品(38)
- 自動車補修部品(36)
- 建築金物(35)
- 電気材料(31)
- 溶接用品(28)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 学童・教育用品(25)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(20)
- 研磨材(20)
- 医療(19)
- カー用品(19)
- 安全用品(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 事務用品(12)
- 梱包用品(11)
- 安全標識(11)
- マスク(11)
- 作業服(11)
- 厨房用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 卓上消耗品(9)
- 日用品(9)
- バッテリー・電装(8)
- 安全保護具(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 防災用品(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 住設機器(5)
- 空圧工具(5)
- 保管用品(4)
- 介護用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 縫製用品(4)
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- エンジン工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 進物(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(559)
- KANA(片山チエン)(57)
- KITO(キトー)(1,693)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- ParkerTAIYO(129)
- SAMTEC(43)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- SMC(469)
- SWAGE-LINE(24)
- VISHAY(46)
- エスコ(79)
- エレコム(45)
- オグラ(24)
- コクヨ(45)
- ネグロス電工(102)
- ホンダ(136)
- メディアカバーマーケット(60)
- 三菱マテリアル(44)
- 三菱電機(60)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

MMX224-SD2用部品 下カバーキャッチ セット
マルヤス機械¥2,898税込¥3,1881セット(6個)当日出荷原動部の下カバーを保持するためのクリップです。用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
MMX224-SD2用部品 チェーンカバー
マルヤス機械¥3,998税込¥4,3981個当日出荷チェーン部分に取り付ける安全カバーです。用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品取付ネジ×2本色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
MMX224-SD2用部品 チェーン
マルヤス機械¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 32リンクRoHS指令(10物質対応)対応
MMX2-SD2用部品 チェーン
マルヤス機械¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 32リンク
MMX2-SD2用部品 下カバーキャッチ セット
マルヤス機械¥2,898税込¥3,1881セット(6個)4日以内出荷原動部の下カバーを保持するためのクリップです。用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用材質樹脂
MMX224-SD2用部品 ユニット玉軸受け
マルヤス機械¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品セットスクリュー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカードケース SD2枚・microSD6枚収納
ナカバヤシ¥599税込¥6591個当日出荷・ホルダーに静電気防止クッションを採用し。 ホコリや静電気からメモリーカードを守ります。・軽くて持ち運びに便利です用途アルミ製の丈夫なメモリーカードケース材質本体/アルミニウム、ホルダー/EVA質量(g)約19収納枚数SDカード1枚、microSDカード6枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×60×5
アルミカードケース SD2枚・microSD4枚収納
ナカバヤシ¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷・ホルダーに静電気防止クッションを採用し。 ホコリや静電気からメモリーカードを守ります。・軽くて持ち運びに便利です用途アルミ製の丈夫なメモリーカードケース材質本体/アルミニウム、ホルダー/EVA質量(g)約19収納枚数SDカード2枚、microSDカード4枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×60×5
MTW-SD02FHD用ロック金具
マザーツール¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷MTW-SD02FHDの背面に取り付けることで、SDカード盗難の危険性を軽減用途MTW-SD02FHDの背面に取り付けることで、SDカード盗難の危険性を軽減材質ステンレス質量(g)約193寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×102×98
ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ(小型原動SD2タイプ)
マルヤス機械¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷原動部を可能な限り小さくしました。 より短い機長のコンベヤが可能です。ベルト幅(mm)300電圧(V)(単相)100モーター容量60W機長(mm)500材質(フレーム)アルミ材質(ベルト)ポリウレタン緑機幅(mm)322
ストレートドリル 高耐久
(202件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
SDケース2人用
光¥1,298税込¥1,4281枚3日以内出荷本体がステンレス製の名札ケース(一人用)。トラスコ品番836-5700質量(g)98.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×77×5
テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド)
キングジム(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ビビットな下地に白文字が美しい。 すっきりとした印象のカラーラベル。タイプビビッドエコマーク認定認定テープ文字色白エコマーク認定番号17 112 045
ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304
省栄製作所¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷水気を嫌う部位や全てのホースに広範囲に締付けできます。フープエッジはラウンド研磨仕上げをしておりますのでバリが無く、相手ホースを傷つけません。用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質SUS304幅(mm)13板厚t(mm)0.6寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
メディアケース ハードメモリーカードケース CFA2SD2
シナジー¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷CFexpressTypeAカード2枚とSDカード2枚、microSDカード8枚を同時に収納できる耐衝撃メモリーカードケースです。ABS樹脂製ケースと内側のクッション材が外部からの圧力や衝撃からメモリーカードを保護します。内部のシリコン製パッキンにより外部からの埃などの侵入を軽減します。付属品ハンドストラップトラスコ品番718-8225材質本体:ABS、トレイ:EVA、パッキン:シリコン質量(g)約40(ストラップ含まず)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×78×17
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートドリル ロング
(55件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品



マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)
TRUSCO(40件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
2回路リミットスイッチ WL 一般形
omron(オムロン)(34件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から108日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)






ラインテープ EーSD
日東エルマテリアル(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
スコッチ(R)強力両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
サインスタンド(両面用)
セキセイ(18件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。材質アクリル樹脂
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮


マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から63日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
突っ張りスタンド
光(49件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!色アイボリー静止荷重(kg)(垂直)50パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
サインスタンド(片面用)
セキセイ(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適 中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド ショップのディスプレイに大活躍。用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7タイプ片面用
ダイヤ しょう油差し SD-2シリーズ
台和¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。仕様●用途:しょう油差し●サイズ(直径×高さ):Φ60×125mm●容量:130mL●材質:本体/ポリカーボネート、キャップ/ポリエチレン●食洗機不可
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら