カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 住設機器(1)

「sd2012zz」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全弁SD-2012ZZ ノーリツ

    安全弁SD-2012ZZ

    ノーリツ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    材質弁箱/弁座:BC-6、ダイヤフラム:FKM設定圧力範囲0.95kgf/cm2
  • 温水機器用逃し弁 ヨシタケ

    温水機器用逃し弁

    ヨシタケ(52件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
    トラスコ品番382-1188質量(kg)0.27材質(本体)CAC最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水JIS規格JIS B 8414圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)青銅
  • SL35N-F 新基準適合 温水機器用逃し弁【97kPa設定】 ベン

    SL35N-F 新基準適合 温水機器用逃し弁【97kPa設定】

    ベン(7件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    付属品保温ケース(自己消火栓)仕様吹止り圧力:92kPa以上材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み式使用流体冷水・温水JIS規格JIS B8414流体温度(℃)5~100取付姿勢入口側を下にした垂直取付適合流体冷水・温水端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ材質(ダイヤフラム)FKM
  • 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ

    安全弁 ALシリーズ

    ヨシタケ(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
    仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
  • 逃し弁 兼工業

    逃し弁

    兼工業(3件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
    材質弁軸:C3604使用流体上水最高使用温度(℃)不凍0~100圧力(kPa)吹き始め:95(標準品)材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム材質(弁箱)CAC406材質(調節ばね)SWPA
  • ニュータイプリリーフバルブ 近畿製作所

    ニュータイプリリーフバルブ

    近畿製作所(22件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
    用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
  • セーフティバルブ モノタロウ

    セーフティバルブ

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥990税込¥1,089
    1個
    当日出荷
    セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
    用途コンプレッサーや空気配管等に設置材質真鍮寸法(mm)(全長)40、(幅)13.8接続口径PT1/4使用温度範囲(℃)-40~93使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)1販売区分業務用
  • 安全逃し弁 SL38 ふく太郎 ベン

    安全逃し弁 SL38 ふく太郎

    ベン(3件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
    材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • 新基準適合 温水機器用逃し弁 190kPaセット ベン

    新基準適合 温水機器用逃し弁 190kPaセット

    ベン(4件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、 熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。
    付属品保温ケース(自己消火性)仕様本体耐圧試験:水圧にて600kPa材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み式使用流体冷水・温水JIS規格JIS B8414流体温度(℃)5~100圧力(kPa)吹始め:190、吹止り:180以上取付姿勢入口側を下にした垂直取り付け適合流体冷水・温水端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ材質(ダイヤフラム)FKM
  • 【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38 ベン

    【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38

    ベン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    4日以内出荷から59日以内出荷
    安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
    用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
    付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.20流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
  • 【オーダー】安全弁 AL-150 ヨシタケ

    【オーダー】安全弁 AL-150

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7材質(本体)CAC形式揚程式呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76弁仕様密閉型使用圧力範囲(MPa)0.05~1呼び径(B)1/2、3/4、1、1・1/4、1・1/2、2最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150)接続方式ねじ込み形呼び径(A)15、20、25、32、40、50適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SCS14Aバルブ種類安全弁(リリーフ弁)サービス分類オーダー・加工
  • 水道用減圧弁 ヨシタケ

    水道用減圧弁

    ヨシタケ(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
    材質(本体)CACタイプ直動式最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形使用流体冷温水JIS規格JIS B 8410適合流体冷温水端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム面間寸法(mm)90材質(弁箱)CAC一次側圧力(kPa)100~750設定圧力(kPa)80(±6)
  • 減圧弁 TRUSCO

    減圧弁

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
    トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1以下ねじの種類Rc使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6圧力計圧力計付
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン(5件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
    用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.25流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
  • 水道用減圧弁 KRME 兼工業

    水道用減圧弁 KRME

    兼工業(8件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
    材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)80
  • 水道用減圧弁(寒冷地仕様) ヨシタケ

    水道用減圧弁(寒冷地仕様)

    ヨシタケ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易 水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
    仕様適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュトラスコ品番802-1262質量(kg)0.916材質(本体)CACタイプ直動式寸法L(mm)115最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形使用流体冷温水JIS規格JIS B 8410材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)CAC一次側圧力(kPa)100~750
  • RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベン

    RP-6型 減圧弁(蒸気用)

    ベン(1件のレビュー)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    弁天 公共建築協会評価品
    用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • 減圧弁 カクダイ

    減圧弁

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    二次側圧力を減圧し、器具を保護。
    材質青銅、黄銅材質(本体)青銅、黄銅使用圧力(MPa)1.0以下接続方式ねじ込み式主な用途二次側圧力を減圧し、器具を保護最高許容圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)