カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(87)
- 切削工具(61)
- パソコン/周辺機器(41)
- 制御機器(9)
- 家電(8)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 防犯用品(4)
- 測定用品(4)
- 作業工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- 保管用品(2)
- 住設機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ParkerTAIYO(87)
- NACHI(不二越)(17)
- 理研製鋼(14)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- 三菱マテリアル(7)
- StarTech.com(6)
- j5 create(5)
- BELKIN(ベルキン)(4)
- HYPER(4)
- UGREEN(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- イシハシ精工(2)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- 共立電気計器(2)
- 東芝(2)
- ユニカ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sd3.5」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から10日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥759税込¥8351パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)
SOL HARD(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)
ユニカ(17件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(5件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに仕様刃先クロスシンニング加工材質ドリル刃:コバルトHSS鋼、六角軸:S45C刃長(mm)24硬度HRC(刃部)63~66六角軸対辺(mm)6.35
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥669~税込¥736~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥4,398~税込¥4,838~1箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
六角軸ロング鉄工ドリル
三菱マテリアル¥779税込¥8571本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
六角軸コバルトドリル
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
RSD高級二段式ボックス
リングスター(5件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷多くの人に愛されている工具箱の定番・ハイクオリティボックス 仕切板5枚付仕様二段式片開き仕切板・ロック機能付クッション付施錠可材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿あり全高(mm)150中皿寸法(mm)350×87×H49、ピッチ:57350×97×H49外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)150(上段50、下段100)外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)100有効内寸法・幅(mm)350
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)
ユニカ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。