カテゴリ
- 農業機械(92)
- メカニカル部品(73)
- 切削工具(59)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 自動車純正部品(12)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 制御機器(5)
- 作業工具(5)
- バイク純正部品(3)
- バイク部品(3)
- 作業服(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- FKD(フクダ精工)(3)
- KANA(片山チエン)(71)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(12)
- NACHI(不二越)(16)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SunDisk(ソルディ)(3)
- イシハシ精工(2)
- エスコ(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- ベッセル(4)
- ホンダ(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- 三菱マテリアル(5)
- 大阪魂(7)
- 山田照明(3)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- 理研製鋼(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ストレートドリル 高耐久
(202件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥899税込¥9891パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(10本)当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から5日以内出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
3カ-W POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(45個)当日出荷から翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
THECUT¥579税込¥6371本当日出荷から4日以内出荷XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
ボトルヒューズ 定格電流 25A DII 500V ac/dc
SIEMENS¥2,598税込¥2,8581個当日出荷IEC 60269-3、DIN VDE 0636。DIAZEDヒューズ、サイズDII - タイプgG。DIAZEDヒューズリンク、5SB2シリーズ 動作クラスgG仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:DII●定格電圧:500V ac/dc●アプリケーションカテゴリ:gR●スレッドサイズ:E27●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●コード番号:847-0983アズワン品番65-8091-09
POPリベット SSD
大阪魂¥667税込¥7341セット(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
高圧着HRリベット(スチール)
ポップリベット・ファスナー¥9,998税込¥10,9981箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)材質(シャフト)(マンドレル)スチール
POPリベットシールドSSD
大阪魂¥667税込¥7341セット(2個)当日出荷から翌々日出荷ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。材質ステンレススチール
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら