カテゴリ
- メカニカル部品(173)
- 農業機械(57)
- 切削工具(56)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 制御機器(5)
- バイク純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車純正部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 物流用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三木プーリ(113)
- KANA(片山チエン)(59)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- NACHI(不二越)(18)
- 理研製鋼(14)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- SMC(8)
- 大阪魂(6)
- ホンダ(5)
- 三菱マテリアル(4)
- ポップリベット・ファスナー(4)
- エスコ(3)
- リオン(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- イシハシ精工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- テンパール工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sd53」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
インデックスハンドル SD-53B-25R
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個欠品中・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛時計方向回転比45316
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
インデックスハンドル SD-53A-5R
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:1A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛時計方向回転比45296
インデックスハンドル SD-53A-4R
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:1A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛時計方向回転比45295
インデックスハンドル SD-53A-4L
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:1A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45295
リベット スタンダード (スチール・スチール)
ポップリベット・ファスナー¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷材質フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール表面処理フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
インデックスハンドル SD-53B-6R
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛時計方向回転比45297
インデックスハンドル SD-53B-5R
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛時計方向回転比45296
インデックスハンドル SD-53B-4L
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45295
インデックスハンドル SD-53A-9L
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:1A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45300
インデックスハンドル SD-53A-6R
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:1A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛時計方向回転比45297
インデックスハンドル SD-53A-6L
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:1A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45297
インデックスハンドル SD-53A-5L
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:1A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45296
インデックスハンドル SD-53B-12L
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45303
インデックスハンドル SD-53A-12L
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:1A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45303
インデックスハンドル SD-53B-16L
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45307
インデックスハンドル SD-53A-12R
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:1A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛時計方向回転比45303
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
インデックスハンドル SD-53B-9L
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45300
3カ-W POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(38個)当日出荷から翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
インデックスハンドル SD-53B-4R
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛時計方向回転比45295
インデックスハンドル SD-53B-25L
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45316
インデックスハンドル SD-53B-16R
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛時計方向回転比45307
インデックスハンドル SD-53A-16R
三木プーリ¥7,769税込¥8,5461個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:1A20サイズ53B25タイプ単体D53.9E52.2構造ウエイト型目盛時計方向回転比45307