カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 農業機械(8)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)

「sd6a」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から122日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
ドッキングステーション/USB4 & Thunderbolt 4接続/Windows 4画面・MacBook 2画面/4K60Hz HDMI・DisplayPort/98W PD/6xUSB-A・1xUSB-C/SDカード・有線LAN StarTech.comドッキングステーション/USB4 & Thunderbolt 4接続/Windows 4画面・MacBook 2画面/4K60Hz HDMI・DisplayPort/98W PD/6xUSB-A・1xUSB-C/SDカード・有線LANStarTech.com
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
USB4/Thunderbolt対応ドッキングステーション:WindowsおよびmacOSに対応し、ドライバー不要で開封後すぐに使用可能。Intel、Apple Silicon、AMD、Snapdragon X Copilot+を搭載した多様なPCに対応し、異機種混在環境やノートPCのリニューアル時におすすめの高機能USB-CハブWindowsでの4画面表示対応:Intel 第 12 世代 CPU (またはそれ以降) およびDP 1.4 (DSC 対応)を搭載した Windowsノートパソコンに接続することで、最大 4 台の 4K60Hz モニターに同時出力が可能。DSC非対応の旧システムでも、3画面または2画面出力に対応Macでのデュアル(2画面)ディスプレイ対応:MacBook Air / Pro(M3 または M4 搭載)では、ノートPCの画面を閉じたまま外部モニターを使うクラムシェルモードの使用で、2画面の4K60Hzモニター拡張表示が可能。注意:M1 / M2 搭載のMacBook Proでは、Pro または Max チップモデルに限りデュアル拡張表示に対応します。98W Power Delivery:フルスペックの電源アダプター付属。ノートPCを最大98Wで充電しながら、同時にすべてのポートに電力を供給。ダウンストリーム(下流) USB 2.0 ポートは、スマートフォンなどのモバイル機器にも7.5W(1.5A)で充電ITプロからの信頼を獲得:自社イノベーションラボでの徹底検証により、法人利用に求められる高い信頼性と、幅広いシステム環境への対応を実現するドッキングステーション。大規模な展開やWindows 11への移行、AI対応PCへのシフトにも柔軟に対応
用途ドライバー不要で幅広いOSに対応。共用デスクや法人IT環境でもすぐに使える、実用的なソリューション最大4台のディスプレイに同時出力可能。株式や為替、商品など異なる金融市場をリアルタイムに並行監視可能CADおよびエンジニアリングにおける複雑な設計やシミュレーションに十分な画面領域を提供動画編集者やフォトグラファー、デザイナーの作業効率を高める、SDカードおよびmicroSDカードリーダーを内蔵仕様●ホストコネクタ:Thunderbolt 4 (USB 4.0)●搭載ポート:2x HDMI、2x DisplayPort、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-A (USB 2.0、急速充電)、1×3.5mmオーディオ (4極、スピーカーとマイク、CTIA互換)、1x microSD、1x SD/MMC、1x RJ-45●対応OS:Windows 11/11 ARM/10、macOS Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)/Sonoma (14.0)/Sequoia (15.0)●4K解像度:対応●対応ディスプレイ数:4●高速充電:対応●オーディオ:対応●ホスト側インターフェース:Thunderbolt 4●対応規格:Thunderbolt 4、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、SD 4.0 UHS-II●最大データ転送速度:40Gbps●最大デジタル解像度:1画面の場合 7680×4320 (60Hz)、2画面の場合 2×3840×2160p (60Hz)、3画面の場合 3×3840×2160p (60Hz)、4画面の場合 4×3840×2160p (60Hz)。[注意] 解像度やリフレッシュレートなどのビデオ性能は、ホストコンピュータのビデオ機能に依存します。デルなどのコンピュータメーカーによっては、一部のモデルでディスプレイストリーム圧縮(DSC)を無効にしており、ビデオの全体的な性能が低下することがあります。●インターフェースと転送速度:Thunderbolt 4 - 40 Gbps●UASPサポート:対応●対応充電出力:BC 1.2 (1.5A)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:110V - 240V AC●入力電流:2.5 A●出力電圧:20V DC●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:CP (外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:180W●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:25度で0%~95% (結露しないこと)●材質:プラスチック●色:スペースグレー●製品幅:210 mm●製品長さ:96 mm●製品高さ:34 mm●製品質量:200 g●付属品:1m Thunderbolt 4 ホストケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド●注意:本製品はMST(マルチストリーム・トランスポート)を使用して4画面出力に対応しています。但し、macOSデバイスでは外部ディスプレイは最大2台までしか対応していません。macOSでは、ジャンボフレームには対応していません。●システム要件:このドッキングステーションは、Thunderbolt 4、USB4、またはUSB-Cホストポートで機能します。最大のパフォーマンスを得るには、Thunderbolt 4またはUSB4ポートの使用をお勧めします。DisplayPortポートは、パッシブ・タイプのDisplayPortアダプタには対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
シリンダ内径50作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径40作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
空気圧シリンダ 10A-6SD63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD63BParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形シリーズ10A-6
A4カラーインクジェット複合機 PIXUS TS8730 (ブラック) CanonA4カラーインクジェット複合機 PIXUS TS8730 (ブラック)Canon
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
6色ハイブリッド複合機、A4フチなし、4.3型タッチパネル、背面給紙/前面カセット、自動両面、SDカード、スクエア/名刺プリント、ディスクレーベル・ネイルシール、自動紙幅検知、QRコードダイレクト接続、Switch UI/かんたんモード搭載
仕様●CD/DVD印字機能:対応●VCCI:対応●その他同梱品:セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK)/セットアップCD-ROM/設置・基本操作マニュアル(紙)/マルチトレイ●ふちなし印刷機能:対応●インクカートリッジタイプ:独立インクタンク●インクタイプ:染料/顔料●インク色数・ノズル数:6色●エコマーク:登録●カラー液晶ビューワ:あり:4.3型TFT(タッチパネル)●ドライバー対応ソフト:セットアップCD-ROM付属●ノズル(黒・カラー):C/M×各1536ノズル、Y×512ノズル、GY/染料BK/顔料BK×各1024ノズル、計6656ノズル●メモリカードスロット:SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード 【要アダプター】miniSDカード/miniSDHCカード/microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード●両面印刷機能:対応●印字速度(カラー):10ppm●印字速度(モノクロ):15ppm●最大印字サイズ:A4●本体サイズ(H×W×D):142×372×345(mm)●添付ソフト:セットアップCD-ROM付属●稼動音:約44.5dB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード●電波法:適合電源AC100~240V、50/60Hz本体質量(kg)6.6インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)給紙容量普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚印刷方式インクジェット給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
空気圧シリンダ 10A-6SD100B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD100BParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形シリーズ10A-6
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
インデックスハンドル 三木プーリインデックスハンドル三木プーリ
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
・安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。 ・日常保守の手間は不要です。 ・回転数がひとめで分かるように、見やすい目盛を設けました。 ・軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。 ・指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。 ・回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。
ドリル 超硬ソリッドドリル SD203 セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SD203セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70シャンク径(Φmm)6寸法LS(mm)36寸法LU(mm)20
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
シリンダ内径32作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径125作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径100作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ内径80作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
シリンダ内径63作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
空気圧シリンダ 10A-6SD40B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD40BParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
空気圧シリンダ 10A-6SD50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD50BParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6SD32B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD32BParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6SD80B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6SD80BParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形シリーズ10A-6
Aブロツク WP2520 BIGM(丸山製作所)Aブロツク WP2520BIGM(丸山製作所)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
備考49~56フクム規格WP2520部品名称Aブロツク WP2520関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(0.98MB)図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.48、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.40、MK30-3 本体部品_No.45、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.39、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.39、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.45、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.40、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.39、SD90-6 本体部品_No.45、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.42、MS903 -A 本体部品_No.45、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.40
キユウスイホースカンビ32X3.6ストレーナツキ BIGM(丸山製作所)キユウスイホースカンビ32X3.6ストレーナツキBIGM(丸山製作所)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
備考2~16フクム規格32X3600部品名称キユウスイホースカンビ32X3.6ストレーナツキ関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.96MB)図解NoMS703 付属品部品_No.1、MS905 フゾクヒン部品_No.1、SD90-6 付属品部品_No.1、MS903 -A 付属品部品_No.1、MK30-3 付属品部品_No.1
ホース 25X3600 BIGM(丸山製作所)ホース 25X3600BIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
規格25X3600部品名称ホース 25X3600関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.96MB)図解NoSD90-6 付属品部品_No.18、MK30-3 付属品部品_No.18、MS703 付属品部品_No.18、MS903 -A 付属品部品_No.18
Mechetronics チューブ型ソレノイド MechetronicsMechetronics チューブ型ソレノイドMechetronics
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)ハイスイホースマトメBIGM(丸山製作所)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
備考18~20フクム25X3600規格25X3600部品名称ハイスイホースマトメ関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.96MB)図解NoMK30-3 付属品部品_No.17、MS703 付属品部品_No.17、MS905 フゾクヒン部品_No.3、SD90-6 付属品部品_No.17、MS903 -A 付属品部品_No.17
キユウスイストレーナクミタテ BIGM(丸山製作所)キユウスイストレーナクミタテBIGM(丸山製作所)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
備考7~15フクム規格MS903703部品名称キユウスイストレーナクミタテ関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.96MB)図解NoMK30-3 付属品部品_No.6、MS903 -A 付属品部品_No.6、MS905 フゾクヒン部品_No.5、SD90-6 付属品部品_No.6、MS703 付属品部品_No.6
シリンダパイプ BIGM(丸山製作所)シリンダパイプBIGM(丸山製作所)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
規格32X38X70ミゾナシ部品名称シリンダパイプ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(0.63MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(1.36MB) 展開図46(1.32MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.19MB)図解NoMS753DFR-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、SSA-F500 動力噴霧器 (給水弁)部品_No.16、SD753 クランクケース,吸水弁部品_No.43、MS753DR6S-K -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MS755MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS651 本体部品_No.43、SD65-1 本体部品_No.43、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.40、MS753DR6S-2Y -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MS753DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.43、MS650 本体部品_No.43、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.41、MS753DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.42など
ホース 32X3BX3600L BIGM(丸山製作所)ホース 32X3BX3600LBIGM(丸山製作所)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
規格32X3BX3600部品名称ホース 32X3BX3600L関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.96MB)図解NoSD90-6 付属品部品_No.2、MS903 -A 付属品部品_No.2、MK30-3 付属品部品_No.2、MS703 付属品部品_No.2
チヨウアツベンバネヅツマトメ BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンバネヅツマトメBIGM(丸山製作所)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
規格MS1503部品名称チヨウアツベンバネヅツマトメ関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.11MB)図解NoGB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.31、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.28、SSA-L1000 薬液配管(2)部品_No.13、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.29、MS903 -A 調圧装置部品_No.28、GB1010ALN 動力噴霧機-4(MS1503)部品_No.28、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.31、MK30-3 調圧装置部品_No.28、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.31、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.22、SD90-6 調圧装置部品_No.28、MS1503 -A 調圧装置部品_No.28、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.28、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.22、CGD-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.24、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.28、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.29、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.29
空気圧シリンダ 複動形片ロッド 基本形 ParkerTAIYO空気圧シリンダ 複動形片ロッド 基本形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
内径Φ32~Φ125までの汎用形空気圧シリンダ。スイッチを後からでも取付けられるシステムアップ形。
トラスコ品番692-1689ストローク(mm)200使用圧力範囲(MPa)0.05~1内径(mm)Φ100支持形式SD形(基本形)