カテゴリ
- 物流用品(747)
- バイク純正部品(314)
- メカニカル部品(225)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
- 農業機械(116)
- バイク部品(102)
- 切削工具(91)
- パソコン/周辺機器(61)
- 制御機器(59)
- 測定用品(49)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 自動車純正部品(32)
- 自動車補修部品(22)
- 作業工具(21)
- オフィス家具(16)
- 建築金物(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 電気材料(12)
- 測定関連サービス(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 店舗什器・備品(9)
- 機構部品(9)
- 介護用品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 清掃用品(7)
- 研磨材(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- トラック純正部品(6)
- 安全用品(5)
- カー用品(5)
- 作業服(5)
- 家電(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 保管用品(4)
- 梱包用品(4)
- 医療(4)
- 事務用品(4)
- 防災用品(3)
- 安全保護具(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- テープ(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- バッテリー・電装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- KITO(キトー)(731)
- ホンダ(315)
- 三木プーリ(221)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- SMC(107)
- brembo(92)
- MAZDA(マツダ)(31)
- ネグロス電工(24)
- エスコ(22)
- テクロック(22)
- エレコム(18)
- NACHI(不二越)(17)
- 理研製鋼(16)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- ミネベアミツミ(15)
- マザーツール(11)
- ナカバヤシ(10)
- TRUSCO(8)
- DiodesZetex(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sd7」の検索結果

アルミドアハンガー SD7レールシルバー
ダイケン(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷30kg以下の木製引戸に使用できます。用途木製建具引戸適合(戸車)SD7-4WB材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車
ダイケン(16件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。用途木製建具引戸付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本トラスコ品番849-6932材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)吊車複車
スマートサンダーSD7
日本研紙¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷オービットダイヤ7m/mの新ダブルアクションサンダーの採用により、研磨力アップを実現しました。用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。付属品カプラ、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、展開図適合日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 耐taiQ-7 125Φ 穴あき質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])10000口内径(Φmm)(黒ホース)21空気消費量(L/min)340ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)2空気圧力(MPa)0.4~0.6口外径(Φmm)(黒ホース)25.4高さH×幅W×長さL(mm)93×123×190空気接続口1/4ホース外径(Φmm)25
サマータイヤ SD7
TOYO TIRES(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本5日以内出荷乗り心地や、静かさ バランスのとれたタイヤの基本性能に、摩耗性能を向上。低燃費性能を加えたスタンダードタイヤです。用途乗用車用四輪タイヤ本数1本グリーン購入法適合商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン、スポーティー
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ラインテープ EーSD
日東エルマテリアル(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付き)
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷ストレッチフィルムにセットし使用する工具です。親指一本でブレーキの調整ができます。トラスコ品番389-4649材質ポリプロピレン(PP)質量(g)194適合サイズ3インチ紙管用本体寸法(mm)奥行118本体寸法(mm)高さ62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×118×62本体寸法(mm)幅109繰り返し・詰め替え対応
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
(15件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・高さ(mm)305
SDソケット
タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(5件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼
ストレッチフィルムホルダー
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷ストレッチフィルムの紙管の上下にセットするだけで簡単にフィルムを巻く作業ができます。適合3インチ紙管用セット内容上用・下用材質ポリプロピレン(PP)
スリムダクトSD
因幡電工(25件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。全長(mm)2000
スタンディングデスク コンセント付き
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081台当日出荷から翌々日出荷立ったままの姿勢で作業が出来る天板で高さ約100cm設計のスタンディングデスク。奥行きは48cmありノートPCを置いての作業にもピッタリ。耐荷重は60kgあり、天板上に物を置いての作業も問題なし。コンセントも付いており、充電器、卓上扇風機などに使用可能。クロスバー・アジャスターが付いており、横揺れ・ガタ付きも防止。天板下高さも98cmあるので、天板下にも収納物を置く事が可能。用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、受付台、記帳台などに。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)タイプ組立式奥行(mm)480耐荷重(kg)60組立時間約20-30分アジャスターあり
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
Wらせん穴掘り
浅香工業(15件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。材質スチール全長(mm)900質量(kg)約1.3ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)
ユニカ(17件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
ストレッチフィルムホルダー
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷ストレッチフィルムの紙管の上下にセットして使用できます。トラスコ品番301-2689材質ポリプロピレン(PP)本体寸法(mm)奥行116本体寸法(mm)高さ43紙管径(inch)3本体寸法(mm)幅104繰り返し・詰め替え対応
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
...