カテゴリ
- 切削工具(51)
- 農業機械(24)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 家電(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 機構部品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- NACHI(不二越)(17)
- 理研製鋼(13)
- FKD(フクダ精工)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- セトクラフト(3)
- 大阪魂(3)
- イシハシ精工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ユニカ(2)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- キーパー(2)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- CKD(1)
- TPT(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sd8.5」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(5本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(5本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
2穴パンチ
カール事務器(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷使いやすさが人気の2穴パンチです。穴あけ枚数は50枚と大量にあけられる為、オフィスでの共有物にも適しております。 用紙はパンチの台座部で保持できるので、枚数の多い穴あけ時にも安定して穴あけ可能。 見やすくしっかり中央合わせができるサイドゲージは丈夫で折れにくい金属製を採用。 A4長辺4穴にも対応。抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。 ハンドル部分は押し下げた状態でロックできるので引き出し等にもコンパクトに収納できます。穿孔能力(枚)50仕様ハンドルロック付、金属製サイドゲージ付材質SPCC、PP色ブルー質量(g)787穴径(Φmm)6奥行(mm)穴:12穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178(サイドゲージ含む)×155×136(ロック時74)穴間隔(mm)80アズワン品番65-0405-40繰り返し・詰め替え対応
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
AGパワーセミロングドリル
NACHI(不二越)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
オイルシール ISD
キーパー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から10日以内出荷用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格
PANDUIT(パンドウイット)¥34,980~税込¥38,478~1箱(250個)当日出荷から60日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Single Wire端子形状フェルール・棒形
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
THECUT¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷から5日以内出荷XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工