「sd8000」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KL-DT2-ISデータキャリア クボタ計装KL-DT2-ISデータキャリアクボタ計装
159,800税込175,780
1個
当日出荷
計量データを簡単・便利に危険場所から持ち出せるデータキャリア。 データ記憶件数(本体メモリ)最大8000件。 データの改ざんを防止する3段階のセキュリティレベルを設定可能。 本体メモリとSDカード(オプション)の二重保存でデータの安全性と確実性を担保。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga 対応機種: クボタ KL-ISシリーズ、KL-100NX-IS-Dシリーズ
付属品専用アルカリ乾電池(LR6X(単3形)X4)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインタフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル材質ステンレス製質量(g)約680(電池含)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3形)×4本表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能(四則計算)※双方向通信ではかり側に受信完了を表示表示形式デジタル電池寿命(時間)待機状態にて約200通信方法赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)防爆構造本質安全防爆構造EX ia ⅡB T4 Ga、国際整合技術指針(2015)適合文字寸法(mm)3×5記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)型式検定合格番号第TC22538号ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)
ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ダイヤモンドシートNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。適合材金属、セラミックス砥材人造ダイヤモンド基材不織布幅×長さ(mm)100×100
ダイヤフィルム NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ダイヤフィルムNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
2,188税込2,407
1枚
当日出荷
基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。 ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。砥材ダイヤモンド砥粒質量(g)2基材ポリエステルフィルム寸法(幅W×長さL)(mm)100×100適合材金属、セラミック、光ファイバー、超硬など
上部吊り車 SD-8000-K アトムリビンテック上部吊り車 SD-8000-Kアトムリビンテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金