カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sdbb-25s(55)」の検索結果

SMシリーズ SD形ストレートディップタイプコネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥799税込¥8791個当日出荷形状ストレート種類角型極数25定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズBコンタクト形状オス結線方法基板実装
コネクタ端子台(PCNシリーズ)
東洋技研¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から12日以内出荷取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用