カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

SDカード 2 GB SD MLC クラス10
TRANSCEND(トランセンド)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷・最大22MB/秒の高速読み出しがデータアクセスを強化。・書き込み速度は20MB/秒に達し、効率的なデータ保存を実現。・統合された磨耗レベリングにより、均一な使用で寿命を延長用途・POS端末のデータ保存。・信頼性の高いメモリを必要とする医療機器。・SDカードスロットを備えたポータブル機器に最適。・苛酷な環境での産業用に適している。・高耐久メモリを必要とするオートメーションシステムに有効付属品アダプタ/なし仕様産業グレード/はいタイプSDカード規格UKCA、FCC、CEシリーズSDC220Iメモリー容量4GB動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応メモリーカードSDSDスピードクラスクラス10NandタイプMLC
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら