カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(2)

「sdc42」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機

    ダクトハンガー金具 ダクトクリップ

    南電機
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(10組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • チップ SDC/KN42HTR タンガロイ

    チップ SDC/KN42HTR

    タンガロイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SDC 住友電工ハードメタル

    チップ SDC

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状正方形厚さ(mm)3.18(±0.025)切刃長さ(mm)12.7(±0.013)逃げ角(度)15メーカー従来品番SDC42R
  • 配管支持金具 ネグロス電工

    配管支持金具

    ネグロス電工
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
    適合(配管支持架台)S-PTK1DS、S-PTK2DS寸法H(mm)77寸法A(mm)65寸法B(mm)54適合管外径(Φmm)(鋼製電線管)47.8電線管の呼び42
  • ステンレス ダクトクリップ 南電機

    ステンレス ダクトクリップ

    南電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • チップ SDC 住友電工ハードメタル

    チップ SDC

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • チップ SDC4 住友電工ハードメタル

    チップ SDC4

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150メーカー従来品番SDC42R
  • チップ SDC 住友電工ハードメタル

    チップ SDC

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • チップ NF-SDC 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SDC

    住友電工ハードメタル
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200メーカー従来品番NF-SDC42R
  • チップ NF-SDC 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SDC

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷
    材質DA1000
  • Phoenix Contact コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact セーフティリレー

    フエニックス・コンタクト
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷